DAYTON Oljeskiftpumpesystemer


filtre
amps: 7.5 , Kroppsmateriale: polypropylen , Ledningslengde: 7.8ft. , Strømningshastighet: 4.0 GPM , Maks. Hode: 40 ft , Maks. Press: 17 psi , Maks. Viskositet: 3000 SSU , Temp. Område: 185 F , Spenning: 12 VDC
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
3ACA7
15.75 "11.75 "11.75 "4 863 NOK
B
3ACA8
21 "13 3 / 8 "8.75 "5 334 NOK

Oljeskiftpumpesystemer

Dayton oljeskiftepumpesystemer er designet for å overføre oljer, smøremidler, kjølevæsker og ikke-slipende væsker under vedlikehold av biler. Disse pumpesystemene er laget av slitesterk polypropylen og krever minimalt med vedlikehold. De har en 12VDC-motor for å pumpe væske og en automatisk avstengningsmekanisme for å umiddelbart slå av motoren når en plutselig temperaturøkning oppdages. Dayton oljeskiftepumpesystemer er utstyrt med et ikke-tilstoppet gummihjul for uavbrutt strømning og en 7.8 fot lang ledning for portabilitet, i tillegg til en reverseringsbryter og et suge- og utløpsrør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?