APPROVED VENDOR O-ringer

filtre

APPROVED VENDOR -

O-ringer

StilModellMaterialeFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeNominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Nominell breddeUtenfor Dia.SAE eller metriskPris (eks. mva)
A5MYV4--------126NOK
B2JZV5Buna N0.056 "0.06 "1 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "0.176 "SAE40NOK
C1RHD4Buna N0.299 "0.103 "5 / 16 "1 / 2 "3 / 32 "0.505 "SAE127NOK
C1RJH4Buna N17mm2.5mm---22mmMetric88NOK
C1RJH2Buna N15mm2.5mm---20 mmMetric83NOK
C1RHE2Buna N0.737 "0.103 "3 / 4 "15 / 16 "3 / 32 "0.943 "SAE287NOK
C1RJG8Buna N12mm2.5mm---17mmMetric157NOK
C1RHE4Buna N0.862 "0.103 "7 / 8 "1-1 / 16 "3 / 32 "1.068 "SAE321NOK
C1RJG6Buna N10mm2.5mm---15mmMetric62NOK
C1RHE5Buna N0.924 "0.103 "15 / 16 "1.125 "3 / 32 "1.13 "SAE301NOK
C1RHD3Buna N2.114 "0.07 "2.125 "2.25 "1 / 16 "2.254 "SAE305NOK
C1RJG5Buna N9mm2.5mm---14mmMetric26NOK
C1RHE6Buna N0.987 "0.103 "1"1.187 "3 / 32 "1.193 "SAE307NOK
C1RJG3Buna N20.8mm2.4mm---25.6mmMetric25NOK
C1RHE7Buna N1.049 "0.103 "1-1 / 16 "1.25 "3 / 32 "1.255 "SAE327NOK
C1RHE8Buna N1.112 "0.103 "1.125 "1-5 / 16 "3 / 32 "1.318 "SAE330NOK
C1RJG2Buna N19.8mm2.4mm---24.6mmMetric25NOK
C1RHF1Buna N1.487 "0.103 "1.5 "1-11 / 16 "3 / 32 "1.693 "SAE267NOK
C1RJH5Buna N18mm2.5mm---23mmMetric187NOK
C1RJH7Buna N20mm2.5mm---25 mmMetric114NOK
C1RHF3Buna N1.737 "0.103 "1.75 "1-15 / 16 "3 / 32 "1.943 "SAE278NOK
C1RHC5Buna N0.739 "0.07 "3 / 4 "7 / 8 "1 / 16 "0.879 "SAE272NOK
C1RJL7Buna N22.1mm3.5mm---29.1mmMetric90NOK
C1RJL1Buna N50mm3mm---56mmMetric209NOK
C1RJK8Buna N40mm3mm---46mmMetric35NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?