WESCO Nese plater og utvidelser

Gi ekstra lengder opp til to fot, og øker dermed dybden / bredden og er egnet for feltinstallasjoner. Har en rillet overflate for å gi mer friksjon og holde lasten på plass.

filtre

WESCO -

Stålhåndbiler med sammenleggbar nese

Wesco stålhåndbiler med 24-tommers lange sammenleggbare neseforlengere er tungt utstyr som brukes sammen med Greenline-serie håndbiler. Disse enhetene gir ytterligere lengder opp til XNUMX meter, og øker dermed dybden / bredden, og er egnet for feltinstallasjoner. De kan brettes når de ikke er i bruk.

StilModellPris (eks. mva)
A2102491 647NOK
A542181 896NOK
WESCO -

Håndtruckens neseplater

Håndtruckknoseplater fra Wesco brukes til å utvide bruken av kompatible håndtrucker og installere nye eller erstatte skadede neseplater. Disse neseplatene har en rillet overflate for å gi mer friksjon og holder lasten på plass (glatte ansikter er også tilgjengelig på utvalgte modeller). De er designet for å passe LiftKar SAL trappegående håndbiler og har en aluminiumsdel som kan håndtere laster opp til 350 lb.

StilModellGenerell dybdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2741697"14 "2 947NOK
B2741707"23.25 "4 298NOK
C2741687.5 "17 11 / 16 "3 297NOK
D2741659-13 / 32 "18 13 / 16 "4 247NOK
E2741679-13 / 32 "18.75 "3 878NOK
F27416611 "18 13 / 32 "4 363NOK
G27416413-13 / 32 "16.5 "4 363NOK
WESCO -

Folding Nose Extension, 20 In. Høyde, for støpt nese

ModellSakPris (eks. mva)
220346AG8EDY2 399 NOK
WESCO -

20 tommer Cobra folding nese, for E-18 og E-16 neseplater, feltinstallasjon

ModellSakPris (eks. mva)
220082AG8EDW2 725 NOK
WESCO -

Cobra 30in. Brett nese, for T-14 og T-18 neseplater, feltinstallasjon

ModellSakPris (eks. mva)
220343AG8EDZ1 946 NOK
WESCO -

Cobra 30 In. Brett nese, for T-14 og T-18 neseplater, fabrikkinstallasjon

ModellSakPris (eks. mva)
54225AG8EEF1 400 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?