TESTO Ikke-elektriske egenskaper dataloggere

filtre

TESTO -

Mini datalogger

StilModellNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
A0572-1560+/- 0.5 grader F (-22 grader F til +158 grader F) +/- 1 siffer500 dager5"1 368NOK
B0572-6560+/- 3% RH (2% RH til 98% RH) +/- 1 siffer +0.03% RH / K1 År6"2 022NOK
TESTO -

Temperaturlogger

StilModellVanntettNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCBreddekompatibel medTilkoblingsstørrelseDybdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A0572-1764IP54+/- 1% av avlesningen (-328 til 212 grader F), +/- 0.5 grader F (-148 til +158 grader F), +/- 0.5% av rdg. (+158 til +1832 grader F)8 år10.5 "Skriv T, J. eller K ProbesSkriv T eller K eller J6.25 "-328 til 752 grader F (Type T),DZ5 -310 til 1832 grader F (Type K),-148 til +1382 grader F (Type J)9 617NOK
B0572-1753IP65+/- 0.7 grader F (-13 til +131 grader F), +/- 1.4 grader F (-40 til -13 grader F)3 år11 "Type T eller Type K ProberSkriv T eller K5"-31 til 131 grader F intern, -40 til 248 grader F ekstern4 996NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?