MONARCH Ikke-elektriske egenskaper dataloggere

filtre

MONARCH -

Data Loggers

StilModellHøydeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtrykk~~POS=TRUNC RangeRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådetypenVanntettPris (eks. mva)
APressure Track-It 150-+ / - 1%3 år150 psi--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 132NOK
BRobust Temp Track-It-+/- .2 grader C, .4 F3 år---40 til 257 F, -40 til 125 CTemperaturJa3 033NOK
CPressure Track-It 350-+ / - 1%3 år350 PSI--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 132NOK
CPressure Track-It 550-+ / - 1%3 år550 PSI--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 829NOK
D6396-01031.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde1 År---4 til 185 F, -20 til 85 CTemperaturNei983NOK
E6396-02011.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 844NOK
FTemp Track-It1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde1 År---4 til 185 F, -20 til 85 CTemperaturNei1 329NOK
GRH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 525NOK
HRFID TEMP2"+/- 1 grader F1 år.---4 grader til 140 graderTemperaturJa807NOK
IRFID TEMPRHS2"+/- 1 grader F1 år.-0 å 100%-4 grader til 140 graderTemperatur og fuktighetJa1 343NOK
IRFID TEMPRHS NIST CERT2"+/- 1 grader F.1 år.-0 å 100%-4 grader til 140 graderTemperatur og fuktighet med NISTJa2 767NOK
HRFID TEMP NIST SERT2"+/- 1 grader F1 år.---4 grader til 140 graderTemperatur med NISTJa1 806NOK
StilModellPris (eks. mva)
A5396-03769 959NOK
A5396-03388 846NOK
A5396-03378 846NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?