DICKSON Ikke-elektriske egenskaper dataloggere

Brukes til å overvåke temperatur, fuktighet og trykk kontinuerlig; har en audio/visuell alarm, digitalt display, utskiftbar sensor og flashminne for rapportanalyse

filtre

DICKSON -

Trykkdataloggere

StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeTidsintervallerTilkoblingsstørrelseNøyaktighetDiameterPris (eks. mva)
APR1250 til 100 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "8 081NOK
APR3250 til 300 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "8 081NOK
APR3500 til 300 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 5/8 tommer sekskant+ /-1%2"5 828NOK
APR5250 til 500 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "9 274NOK
DICKSON -

Kompakt datalogger, LCD-skjerm, 0 til 131 grader. F Driftsområde

ModellSakPris (eks. mva)
DBLCH6NWM1 961 NOK
DICKSON -

Vis Logger

ModellSakPris (eks. mva)
DSBCP3RXL3 030 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?