GENERAL ELECTRIC NEMA magnetiske kontaktorer

Ideell for håndtering av svitsjing av kondensatorkretsbelastninger og motstandsoppvarming, samt styring av vekselstrømsmotorer der en separat overbelastningsbeskyttelse er nødvendig. Utstyrt med åpen / NEMA 1 kapsling for å hindre oppvarming av motordeler. Kjør med en maksimal spenning på 480 VAC

filtre

GENERAL ELECTRIC -

NEMA, kontaktor

StilModellHP @ 1 fase - 120VSpole voltDybdeHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VPris (eks. mva)
ACR305F002-120 VAC6.7 "--405050.059 588NOK
BCR305F004-480 VAC6.7 "--405050.059 588NOK
CCR305A002-115 til 120 VAC3.06 "--1.51.51.55 220NOK
BCR305F003-240 VAC6.7 "--405050.059 588NOK
DCR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.06 225NOK
ECR305B0041480 VAC3.1 "22.0333.06 225NOK
FCR305B0031240 VAC3.1 "22.0333.06 225NOK
GCR305C0042480 VAC3.1 "33.07.57.57.57 457NOK
HCR305C0032240 VAC3.1 "33.07.57.57.57 457NOK
DCR305C0022120 VAC3.1 "33.07.57.57.57 457NOK
ICR305D0033240 VAC5.5 "7.57.5101515.014 023NOK
JCR305D0023120 VAC5.5 "7.57.5101515.014 023NOK
KCR305D0043480 VAC5.5 "7.57.5101515.014 023NOK
ACR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.023 224NOK
LCR305E0037.5240 VAC6.7 "1515.0253030.023 224NOK
MCR305E0047.5480 VAC6.7 "1515.0253030.023 224NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?