MAYHEW TOOLS Neglestrekkere ødelegger og lirker

Ideell for å trekke, lirke og fjerne gjenstridige spiker med mindre innsats fra trearmaturer. Brukes også for løfting og posisjoneringsapplikasjoner som krever større innflytelse. Tilgjengelig i forskjellige størrelser og tykkelser

filtre

MAYHEW TOOLS -

Dyseskillende stenger

Mayhew dyseskillestenger er egnet for å separere og fjerne dyseblokker og plater for bil- og maskineringsapplikasjoner. De har spiss og buet endedesignkombinasjon for henholdsvis separering og fjerning av dyseblokker og varmebehandlet herdet stålkonstruksjon for høy slagstyrke. De har svart oksidfinish for å minimere slitasje mot slitende forhold. Velg fra et bredt utvalg av disse skillestavene, tilgjengelig i 18 og 30 tommers lengder.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A4128018 "351NOK
A4128530 "505NOK
MAYHEW TOOLS -

Pro Line, Line Up Pry Bars

Mayhew line-up lirkestenger er designet for å justere og justere metall- og trearbeidsstykker i metallbearbeidings- og trebearbeidingsapplikasjoner. De har en lang stamme, avsmalnende ende og vinklet meisel for innflytelse og manøvrerbarhet mens du justerer tunge gjenstander. De har svart oksid, stålkonstruksjon for høy slagstyrke og slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse lirkestengene, tilgjengelig i 16, 24 og 30 tommers lengder.

StilModellDiameterTotal lengdeTykkelsePris (eks. mva)
A400033 / 4 "24 "3 / 4 "550NOK
B400015 / 8 "16 "5 / 8 "383NOK
C750047 / 8 "30 "7 / 8 "700NOK
MAYHEW TOOLS -

Birkestenger

StilModellTykkelseFARGEDiameterSakMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTether i standPris (eks. mva)
A751011 / 2 "Svart1 / 2 "Lirkestang med rullehodeHerdet og herdet stål16 "3.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)252NOK
B401011 / 2 "Svart1 / 2 "Lirkestang med rullehodeStål16 "1 / 2 "Ikke tether i stand276NOK
C401043.75 "Blast Finish i stål3 / 4 "Lirkestang med rullehodeStål22 "7 / 8 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)539NOK
C401023 / 4 "Blast Finish i stål5 / 8 "Lirkestang med rullehodeStål18 "2.375 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)371NOK
D401113 / 8 "Svart3 / 8 "Skrutrekkerhåndtak Pry BarStål17 "3 / 8 "Ikke tether i stand306NOK
C401003 / 8 "Blast Finish i stål3 / 8 "Lirkestang med rullehodeStål9.375 "2"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)235NOK
E401103 / 8 "Svart3 / 8 "Skrutrekkerhåndtak Pry BarStål12 "1"Ikke tether i stand267NOK
MAYHEW TOOLS -

Pry Barsett

StilModellMaterialeAntall stykkerTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A61350Alloy Steel37 ", 12", 18 "5/8", 3/4", 1"1 057NOK
B76284Stål424.875 "7"1 271NOK
C61366Stål534.75 "9.25 "1 763NOK
D76295Stål420.25 "7"1 320NOK
MAYHEW TOOLS -

Ladyfoot Pry Barer

Mayhew ladyfoot lirkestenger er ideelle for å lirke gjenstander på trange steder og justere boltehull for produksjons- og vedlikeholdsapplikasjoner. De har solid smidd gyngehode for å motstå flising / brudd mens du lirker tunge gjenstander og svart oksidfinish for å forhindre oksidasjon i slitende miljøer. Velg fra et omfattende utvalg av disse lirkestengene, tilgjengelig i 12, 16 og 21 tommers lengder.

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A401541 1 / 16 "21 "2 5 / 16 "1-1 / 16 "744NOK
B401525 / 8 "16 "1 15 / 16 "5 / 8 "593NOK
C401507 / 16 "12 "2"7 / 16 "462NOK
MAYHEW TOOLS -

Line Up Pry Barer

Mayhew alignment lirkestenger er egnet for justering og justering av metall- og trearbeidsstykker for riving og metallbearbeiding. De har en lang stamme med en vinklet meisel og avsmalnende ende for å gi innflytelse mens du løfter tung last og stålkonstruksjon for slagstyrke. Utvalgte modeller har en overflate med svart oksid for å minimere slitasje mot slipende væsker. Velg mellom et bredt utvalg av disse pirkene, tilgjengelig i 38, 42 og 60 tommers lengder.

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A400231"42 "1"1"1 008NOK
A400227 / 8 "38 "7 / 8 "7 / 8 "781NOK
MAYHEW TOOLS -

Pinch Point Bars

Mayhew pinch point bars er ideelle for å justere, justere og lirke metall- eller trearbeidsstykker for løfte- og rivingsoperasjoner. Disse klemmestengene har smidd og varmebehandlet stålkonstruksjon for å forhindre bøying / brudd under tung belastning, og utvalgte modeller har stålblåsefinish for å minimere slitasje under slitende forhold. Velg fra et bredt utvalg av disse pinch point-stengene, tilgjengelig i 14 - 36 tommers lengder.

StilModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A75127Grå3 / 4 "CV stål20 "3 / 4 "3 / 4 "457NOK
B75126Grå5 / 8 "CV stål16 "5 / 8 "5 / 8 "317NOK
B75125Grå5 / 8 "CV stål14 "1 / 2 "1 / 2 "214NOK
C75003Blast Finish i stål3 / 4 "Stål24 "7 / 8 "1"504NOK
C75005Blast Finish i stål3 / 4 "Stål30 "7 / 8 "1"585NOK
C75008Blast Finish i stål7 / 8 "Stål36 "1"1.25 "845NOK
MAYHEW TOOLS -

Spikertrekkere

Mayhew spikertrekkere er egnet for å trekke spiker fra skogen for nødredning, riving og vedlikehold og reparasjoner. Disse spikertrekkerne har et vinkelbøyd hode på 90 grader for å maksimere innflytelse mens du trekker spiker og pulverlakkert CV-stålkonstruksjon for slagstyrke og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse spikertrekkerne, tilgjengelig i 10 og 15 tommers lengder.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A4110010 "277NOK
A4110215 "300NOK
MAYHEW TOOLS -

Skrutrekker Pry Bars

Mayhew skrutrekkere er egnet for å feste skruer og løfte og lirke gjenstander for produksjon og vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner. Den lange stammen gjør det enkelt å bruke i vanskelig tilgjengelige områder, og det syntetiske håndtaket sikrer brukerkomfort, grep og beskyttelse mot elektriske støt for elektrisk vedlikehold. De har pulverlakkert CV-stålkonstruksjon for slagstyrke og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt spekter av disse skrutrekkerne, tilgjengelig i 17, 25 og 31 tommers lengder.

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A401131 / 2 "31 "1 / 2 "1 / 2 "534NOK
B401081 / 2 "25 "1 / 2 "1 / 2 "458NOK
B401063 / 8 "17 "3 / 8 "3 / 8 "303NOK
MAYHEW TOOLS -

Line-up Pry Bar Set 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
61306AC2HZX892NOK
MAYHEW TOOLS -

Knipe barer Pinch Point Bar 30 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
75006AJ2DTQ660NOK
MAYHEW TOOLS -

Line-Up Pry Bar Steel 14 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
75000AH8CUW262NOK
MAYHEW TOOLS -

Dekking Prybar 44 tommers lengde oransje skumgrep

ModellSakPris (eks. mva)
41104AD9VMQ1 781 NOK
MAYHEW TOOLS -

Lady Foot Pry Bar Set 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
60150AC2HZW1 588 NOK
MAYHEW TOOLS -

Double Utility Bar 14 tommers lengde stål svart

ModellSakPris (eks. mva)
41300AH9UGX421NOK
MAYHEW TOOLS -

Svanehals Wrecking Bar, 36 tommer total lengde, 7 tommer total bredde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
41014CH6JTE321NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?