Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 41280 Die Separing Bar 18 In | AC2HZY 2KKV1

MAYHEW TOOLS 41280 Dyseskillestang 18 tommer

På lager
Vare: AC2HZY Modell: 41280Kryssref: 2KKV1
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie Separing Bar
FARGESvart
Diameter3 / 4 "
MaterialeHerdet og herdet stål
Total lengde18 "
Samlet bredde3.5 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
MAYHEW TOOLS 41285 Die Separing Bar 30 In | AC2HZZ 2KKV2 4128530 "516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 41280 Dyseskillestang 18 tommer
375NOK / enhet