FRANKLIN Flerstegs boosterpumper og -systemer

filtre

FRANKLIN -

Fler-trinns boosterpumper

Franklin flertrinns boosterpumper er designet for å møte trykkforsterkende behov i vannforsyningsapplikasjoner. Disse rustfrie stålpumpene har en induksjons- eller kondensatorstartmotor som tåler strømningshastigheter opp til 268 PSI og en karbonkeramisk / Buna / Viton-tetning for lekkasjesikker drift. De er horisontalt montert for høy ytelse med en maksimal effekt på 3 HK og sugeløft opp til 15 fot. Disse flerstegsforsterkerpumpene er tilgjengelige i 2 til 15 trinns alternativer Raptor Supplies.

StilModellPumpehjulsmaterialeampsFrameInletLengdeMaks. SakspressMaks. Væske Temp.Maks. PressPris (eks. mva)
A30FMH1S3-T304 rustfritt stål12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18.875 "150 PSI225 Grader F69 PSI26 250NOK
A30FMH2S5304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 Grader F117 PSI30 974NOK
A15FMH05S2-T304 rustfritt stål7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 Grader F43 PSI20 548NOK
A15FMH07S3304 rustfritt stål9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 Grader F65 psi20 976NOK
A15FMH05S2304 rustfritt stål7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 Grader F43 PSI18 763NOK
A45FMH2S3304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 Grader F71 PSI34 536NOK
A30FMH2S5-T304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 Grader F117 PSI29 838NOK
A30FMH07S2304 rustfritt stål9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 Grader F48 PSI22 749NOK
A15FMH15S5304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 Grader F113 psi26 250NOK
A15FMH15S5-T304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20.75 "150 PSI225 Grader F113 psi25 812NOK
A30FMH07S2-T304 rustfritt stål9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 Grader F48 PSI22 749NOK
A30FMH15S4304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 Grader F93 PSI27 626NOK
A15FMH2S6304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 Grader F136 psi29 312NOK
A30FMH15S4-T304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 Grader F93 PSI26 687NOK
A30FMH1S3304 rustfritt stål12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 Grader F69 PSI24 175NOK
A15FMH1S4-T304 rustfritt stål12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18 15 / 16 "150 PSI225 Grader F89 psi23 625NOK
A45FMH15S2304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19 11 / 16 "150 PSI225 Grader F48 PSI31 500NOK
A15FMH2S6-T304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 Grader F136 psi27 125NOK
A45FMH15S2-T304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19.625 "150 PSI225 Grader F48 PSI31 500NOK
A45FMH2S3-T304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 Grader F71 PSI33 638NOK
A15FMH07S3-T304 rustfritt stål9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 Grader F65 psi23 625NOK
A15FMH1S4304 rustfritt stål12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 Grader F89 psi22 928NOK
B10FBT07C4Celcon (R)10.2/5.648Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120 Grader F146 psi21 875NOK
B7FBT1S4Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT26 51 / 64 "375 PSI120 Grader F258 psi33 687NOK
B5FBT1C4Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT31 15 / 16 "375 PSI120 Grader F268 psi23 807NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?