FRANKLIN 30FMH15S4-T Pump 1-1/2 HP 3 Ph 208-230/460V 4 Stage | AG9TAA 22DE08

FRANKLIN 30FMH15S4-T Pump 1-1/2 HP 3 Ph 208-230/460V 4 Stage

På lager
Vare: AG9TAA Modell: 30FMH15S4-TKryssreferanse: 22DE08

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 867 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFler-trinns boosterpumpe
Byråets samsvarcCSAus
amps17/8.5
Bearing TypeBall
DutyKontinuerlig
Frame48Y
GPM @ 20 PSI43
GPM @ 40 PSI39
GPM @ 60 PSI30
GPM @ 80 PSI17
Høyde8"
Housing Material304 rustfritt stål
HP1.5
Hz60
Pumpehjulsmateriale304 rustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 4 "FNPT
Lengde20 11 / 16 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Væske Temp.225 Grader F
Maks. Press93 PSI
Motortemperatur Vurdering40 grader C
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor Typeinduksjon
Outlet1 "FNPT
Fase3
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Viton
Stages4
Sugeløft15 ft
Spenning208-230/460
Fuktede materialer304 rustfritt stål
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1007
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)26.16
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPumpehjulsmaterialeampsFrameInletLengdeMaks. SakspressMaks. Væske Temp.Maks. PressPris
FRANKLIN 15FMH05S2 Pumpe 1/2 HP 1 Ph 115 / 230V 2 trinn | AG9RZH 22DD91 15FMH05S2304 rustfritt stål7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 Grader F43 PSI17 440 NOK
FRANKLIN 15FMH07S3 Pumpe 3/4 HK 1 Ph 115 / 230V 3 trinn | AG9RZJ 22DD92 15FMH07S3304 rustfritt stål9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 Grader F65 psi19 660 NOK
FRANKLIN 15FMH1S4 Pumpe 1 HK 1 Ph 115 / 230V 4 trinn | AG9RZK 22DD93 15FMH1S4304 rustfritt stål12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 Grader F89 psi22 586 NOK
FRANKLIN 15FMH15S5 Pumpe 1-1 / 2 HK 1 Ph 115 / 230V 5 trinn | AG9RZL 22DD94 15FMH15S5304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 Grader F113 psi24 596 NOK
FRANKLIN 15FMH2S6 Pumpe 2 HK 1 Ph 115 / 230V 6 trinn | AG9RZM 22DD95 15FMH2S6304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 Grader F136 psi26 826 NOK
FRANKLIN 15FMH05S2-T Pumpe 1/2 HP 3 Ph 208-230 / 460V 2 trinn | AG9RZN 22DD96 15FMH05S2-T304 rustfritt stål7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 Grader F43 PSI19 273 NOK
FRANKLIN 15FMH07S3-T Pumpe 3/4 HK 3 Ph 208-230 / 460V 3 trinn | AG9RZP 22DD97 15FMH07S3-T304 rustfritt stål9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 Grader F65 psi21 662 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRANKLIN 30FMH15S4-T Pump 1-1/2 HP 3 Ph 208-230/460V 4 Stage
24 867 NOK / enhet