FRANKLIN Fler-trinns boosterpumper


filtre
Byråoverensstemmelse: cCSAus , Lagertype: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Impeller Type: Stengt , Motorkapsling: ODP , Motor turtall: 3450
StilModellPumpehjulsmaterialeampsFrameInletLengdeMaks. SakspressMaks. Væske Temp.Maks. PressPris (eks. mva)
A
15FMH15S5-T
304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20.75 "150 PSI225 Grader F113 psi24 370 NOK
A
15FMH15S5
304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 Grader F113 psi24 596 NOK
A
15FMH05S2-T
304 rustfritt stål7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 Grader F43 PSI19 273 NOK
A
15FMH2S6
304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 Grader F136 psi26 826 NOK
A
15FMH07S3
304 rustfritt stål9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 Grader F65 psi19 660 NOK
A
45FMH15S2-T
304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19.625 "150 PSI225 Grader F48 PSI28 975 NOK
A
45FMH15S2
304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19 11 / 16 "150 PSI225 Grader F48 PSI29 715 NOK
A
30FMH15S4-T
304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 Grader F93 PSI24 867 NOK
A
30FMH07S2-T
304 rustfritt stål9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 Grader F48 PSI20 593 NOK
A
30FMH15S4
304 rustfritt stål17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 Grader F93 PSI26 251 NOK
A
15FMH2S6-T
304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 Grader F136 psi25 340 NOK
A
15FMH1S4-T
304 rustfritt stål12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18 15 / 16 "150 PSI225 Grader F89 psi21 510 NOK
A
30FMH07S2
304 rustfritt stål9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 Grader F48 PSI20 577 NOK
A
15FMH1S4
304 rustfritt stål12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 Grader F89 psi22 586 NOK
A
45FMH2S3-T
304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 Grader F71 PSI31 598 NOK
A
30FMH1S3
304 rustfritt stål12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 Grader F69 PSI22 797 NOK
A
30FMH2S5
304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 Grader F117 PSI29 979 NOK
A
30FMH1S3-T
304 rustfritt stål12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18.875 "150 PSI225 Grader F69 PSI23 887 NOK
A
30FMH2S5-T
304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 Grader F117 PSI27 520 NOK
A
45FMH2S3
304 rustfritt stål20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 Grader F71 PSI32 386 NOK
A
15FMH07S3-T
304 rustfritt stål9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 Grader F65 psi21 662 NOK
A
15FMH05S2
304 rustfritt stål7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 Grader F43 PSI17 440 NOK
B
5FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT31 15 / 16 "375 PSI120 Grader F268 psi21 848 NOK
B
10FBT07C4
Celcon (R)10.2/5.648Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120 Grader F146 psi20 491 NOK
B
10FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT29 9 / 16 "375 PSI120 Grader F204 psi22 493 NOK
B
20FBT15C4
Celcon (R)17.6/8.848Y1 "FNPT32.625 "375 PSI120 Grader F158 psi23 093 NOK
B
7FBT05S4
Celcon (R)9.0/4.548Y1 "FNPT23 27 / 32 "375 PSI120 Grader F145 psi24 951 NOK
B
7FBT1S4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT26 51 / 64 "375 PSI120 Grader F258 psi30 953 NOK
B
15FBT1S4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT25 53 / 64 "375 PSI120 Grader F148 PSI28 546 NOK
B
7FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT31.125 "375 PSI120 Grader F258 psi21 044 NOK
B
20FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT28.187 "375 PSI120 Grader F113 psi21 343 NOK
B
25FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT26 31 / 32 "375 PSI120 Grader F94 psi20 847 NOK
B
25FBT2C4
Celcon (R)18/948Y1 "FNPT32.625 "375 PSI120 Grader F158 psi24 262 NOK
B
25BT3S4-PE
Celcon (R)-56C1 "FNPT23 21 / 32 "375 PSI120 Grader F206 psi12 866 NOK
B
25FBT3C4
Celcon (R)13.7-11.456Y1 "FNPT36 27 / 32 "375 PSI120 Grader F206 psi31 331 NOK
B
5FBT05S4
Celcon (R)9.0/4.548Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120 Grader F159 psi25 839 NOK

Fler-trinns boosterpumper

Franklin flertrinns boosterpumper er designet for å møte trykkforsterkende behov i vannforsyningsapplikasjoner. Disse rustfrie stålpumpene har en induksjons- eller kondensatorstartmotor som tåler strømningshastigheter opp til 268 PSI og en karbonkeramisk / Buna / Viton-tetning for lekkasjesikker drift. De er horisontalt montert for høy ytelse med en maksimal effekt på 3 HK og sugeløft opp til 15 fot. Disse flerstegsforsterkerpumpene er tilgjengelige i 2 til 15 trinns alternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?