SQUARE D Motorstartkapslinger

NEMA-klassifisert startkapsling som brukes med varmelaster, transformatorer, kondensatorer, elektriske motorer og andre drevne laster som krever en separat overbelastningsbeskyttelse. Utvalgte modeller kommer med en grå finish for et skinnende utseende. Tilbys i høyder fra 5.51 til 31.5 tommer

filtre

SQUARE D -

Motorstartkapslinger

StilModellDybdeVedleggstypeHøydeStarttypeBreddePris (eks. mva)
A9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Definitivt formål4.85 "1 477NOK
BGV2MC033.83 "Type 12, overflatemontert, IEC-klassifisert IP555.51 "IEC569010 "3 421NOK
A9991DPG25.56 "NEMA 11"Definitivt formål6"1 978NOK
C9991SDA119.28 "NEMA 1216 "IKKE MIN568794 "7 517NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?