SQUARE D 9991SDA11 Kapsling NEMA Størrelse 2 NEMA Type 12 | AF9JBW 2MNG2

SQUARE D 9991SDA11 Kapsling NEMA størrelse 2 NEMA Type 12

På lager
Vare: AF9JBW Modell: 9991SDA11Kryssref: 2MNG2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Dybde9.28 "
VedleggstypeNEMA 12
Høyde16 "
StarttypeIKKE MIN
typenNEMA størrelse 2
Bredde568794 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.615
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8538100000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeStarttypeBreddePris
SQUARE D 9991DPG2 Kapsling NEMA 1 | AF9FGU 2CG22 9991DPG25.56 "NEMA 11"Definitivt formål6"1 582 NOK
SQUARE D GV2MC03 Kapsling NEMA Type 12 | AG6PLD 3DA56 GV2MC033.83 "Type 12, overflatemontert, IEC-klassifisert IP555.51 "IEC569010 "3 045 NOK
SQUARE D 9991DPG1 Kapsling NEMA 1 | AG7BNP 4B978 9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Definitivt formål4.85 "1 182 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9991SDA11 Kapsling NEMA størrelse 2 NEMA Type 12
7 587 NOK / enhet