Støpte brytere

filtre

Strømbrytere i formstøpt hus beskytter ulike elektriske kretser og utstyr mot overstrøm og kortslutning. Disse bryterne består av et støpt hus som omslutter kretsen...Les mer

SQUARE D -

Støpt bryter, 200kAIC ved 480V, 600A, 3 pol

ModellSakPris (eks. mva)
LRL36600U31XCE6HGN103 278 NOK
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 1A, 240 VAC/ 48 VDC, 1-polet, B-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-B1-1-NA-L-SPCV6NDT381NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 1.5A, 240 VAC/ 96 VDC, 2-polet, C-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-C1P5-2-NA-LCV6NGF782NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 13A, 240 VAC/ 48 VDC, 1-polet, B-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-B13-1-NA-L-SPCV6NDV381NOK
Se detaljer
EATON -

Miniature Circuit Breaker, Current-Limiting, 1.5A, 480Y/ 277 VAC/ 96 VDC, 3-Pole, C Curve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-C1P5-3-NACV6NGG1 699 NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 1.5A, 240 VAC/ 96 VDC, 3-polet, C-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-C1P5-3-NA-LCV6NGH1 183 NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 15A, 277 VAC/ 48 VDC, 1-polet, B-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-B15-1-NA-SPCV6NDY544NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 2A, 240 VAC/ 48 VDC, 1-polet, C-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-C2-1-NA-L-SPCV6NGK381NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 16A, 277 VAC/ 48 VDC, 1-polet, B-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-B16-1-NA-SPCV6NEA544NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 30A, 240 VAC/ 48 VDC, 1-polet, C-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-C30-1-NA-L-SPCV6NGM381NOK
Se detaljer
1...4445

Støpte brytere

Strømbrytere i formstøpt hus er utformet for å hindre strøm av defekte strømforsyninger inn i sensitivt elektrisk utstyr som kan forårsake overbelastning og kortslutning. Med strømstyrker på opptil 1600A er disse enhetene ideelle for isolasjonsapplikasjoner i store PV-systemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse MCCB-ene fra merker som Fig, kvadrat D, Eaton, General Electric og Siemens. Rute D effektbrytere er utstyrt med en termisk-magnetisk utløser som umiddelbart åpner under feilstrøm og er i stand til å gi både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner. Disse enhetene har en I-line-konfigurasjon i PÅ-enden for å lette busstilkoblinger i paneltavler og ører i AV-enden for kabeltilkobling. general Electric støpte strømbrytere har en programmerbar elektronisk utløserenhet som fremhever bryteren når strømmen overskrider den forhåndsbestemte verdien. Disse bryterne er utstyrt med bolt-on type terminaler for enkel installasjon i omvendt mating. De er tilgjengelige i 2- og 3-polet alternativer med en maksimal spenningsklasse på 600VAC på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan skiller en strømbryter seg fra en strømbryter?

Mens både støpte kretsbrytere og konvensjonelle kretsbrytere tjener det samme primære formålet med å beskytte elektriske kretser, er MCCB-er en spesifikk type kretsbryter med en støpt kasse for ekstra holdbarhet og beskyttelse.

Kan MCCB-er tilbakestilles etter utløsning?

Når feilen eller overbelastningen er løst, kan du tilbakestille MCCB for å gjenopprette strømmen til kretsen.

Hva er forskjellen mellom en MCCB og en miniatyrbryter (MCB)?

Støpte kretsbrytere er designet for høyere strømstyrke og brukes i industrielle omgivelser med tungt maskineri, mens MCB-er er mindre og designet for boliger eller lette kommersielle bruksområder med lavere strømstyrke.

Kan MCCB-er brukes i trefasede elektriske systemer?

Ja, MCCB-er brukes ofte i trefasesystemer. Merker som WEG, Siemens og Fig kommer i forskjellige konfigurasjoner for å passe enfase- eller trefaseapplikasjoner.

Hvordan velger jeg riktig MCCB for min spesifikke applikasjon?

Å velge riktig MCCB innebærer å vurdere faktorer som systemets spenning, strømstyrke, miljøforhold og spesifikke beskyttelseskrav.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?