Støpte brytere

filtre

Molded case circuit breakers protect various electrical circuits and equipment from overcurrents and short circuits. These breakers consist of a molded case housing that encloses the circuit...Les mer

SQUARE D -

PowerPact R Rammestøpt kapselbryter, 1600A, 600V

ModellSakPris (eks. mva)
RJF36160U44ACE6HJZ187 757 NOK
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 3A, 277 VAC/ 48 VDC, 1-polet, B-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-B3-1-NA-SPCV6NET544NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 0.5A, 480Y/ 277 VAC/ 96 VDC, 2-polet, D-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-D0P5-2-NACV6NHE1 088 NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 0.5A, 240 VAC/ 96 VDC, 2-polet, D-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-D0P5-2-NA-LCV6NHF782NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 0.5A, 480Y/ 277 VAC/ 96 VDC, 3-polet, D-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-D0P5-3-NACV6NHG1 699 NOK
Se detaljer
GLADIATOR -

Miniature Circuit Breaker, 16A, 277 VAC/ 60 VDC, 1-Pole, B Curve, Thermal Magnetic

ModellSakPris (eks. mva)
GMCBU-1B-16CV7FDF305NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 0.5A, 240 VAC/ 96 VDC, 3-polet, D-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-D0P5-3-NA-LCV6NHH1 183 NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 50A, 240 VAC/ 48 VDC, 1-polet, B-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-B50-1-NA-SPCV6NEZ544NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 1.5A, 480Y/ 277 VAC/ 96 VDC, 2-polet, B-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-B1P5-2-NACV6NED1 069 NOK
Se detaljer
EATON -

Miniatyrbryter, strømbegrensende, 1.5A, 277 VAC/ 48 VDC, 1-polet, B-kurve

ModellSakPris (eks. mva)
FAZ-B1P5-1-NA-SPCV6NEC544NOK
Se detaljer
EATON -

Strømbryter for støpt hus, 400A ramme, 300A, 600 VAC/ 250 VDC, 3-polet

ModellSakPris (eks. mva)
K3P-300-AUXCV6TXU36 616 NOK
Se detaljer
EATON -

Breaker, hengelåsbrakettmontering, Qcr

ModellSakPris (eks. mva)
QCRFLOFFBH6NTA1 001 NOK
Se detaljer
EATON -

Støpt kasse effektbrytere Elektrisk ettermarkeds tilbehørskrage

ModellSakPris (eks. mva)
276A357G06BJ6JQN248NOK
Se detaljer
EATON -

Støpt hus effektbrytere Elektrisk ettermarkedstilbehør Interlock Låsedel

ModellSakPris (eks. mva)
28A2656G09BJ6KDA6 378 NOK
Se detaljer
EATON -

Støpt hus effektbrytere Elektrisk ettermarked tilbehør Sikringsblokk

ModellSakPris (eks. mva)
5658D60G16BJ6TCG16 472 NOK
Se detaljer
EATON -

Strømbryter for støpt hus, 500 VAC/250 VDC, 250 A, 15/20 kA avbrudd, 3 poler

ModellSakPris (eks. mva)
69E2051BJ6WDA382 373 NOK
Se detaljer
EATON -

Støpt kasse effektbrytere Elektrisk ettermarkeds tilbehør Avstandsstykke

ModellSakPris (eks. mva)
750B425G01BJ6XDP13 205 NOK
Se detaljer
EATON -

Strømbryter for støpt hus, 400A ramme, 300A, 600 VAC/ 250 VDC, 3-polet

ModellSakPris (eks. mva)
K3P-300-UVACCV6TXX35 890 NOK
Se detaljer
EATON -

Strømbryter for støpt hus, 400A ramme, 350A, 600 VAC/ 250 VDC, 3-polet

ModellSakPris (eks. mva)
K3P-350-AUXCV6TYA36 616 NOK
Se detaljer
EATON -

Strømbryter for støpt hus, 400A ramme, 400A, 600 VAC/ 250 VDC, 3-polet

ModellSakPris (eks. mva)
K3P-400-UVDCCV6TYL35 890 NOK
Se detaljer
EATON -

Strømbryter, gjennomføring, 3-fase, 600 Ampere, 35kAIC ved 480V

ModellSakPris (eks. mva)
HMCP600L6CE6GPJ-
RFQ
1...434445

Støpte brytere

Strømbrytere i formstøpt hus er utformet for å hindre strøm av defekte strømforsyninger inn i sensitivt elektrisk utstyr som kan forårsake overbelastning og kortslutning. Med strømstyrker på opptil 1600A er disse enhetene ideelle for isolasjonsapplikasjoner i store PV-systemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse MCCB-ene fra merker som Fig, kvadrat D, Eaton, General Electric og Siemens. Rute D effektbrytere er utstyrt med en termisk-magnetisk utløser som umiddelbart åpner under feilstrøm og er i stand til å gi både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner. Disse enhetene har en I-line-konfigurasjon i PÅ-enden for å lette busstilkoblinger i paneltavler og ører i AV-enden for kabeltilkobling. general Electric støpte strømbrytere har en programmerbar elektronisk utløserenhet som fremhever bryteren når strømmen overskrider den forhåndsbestemte verdien. Disse bryterne er utstyrt med bolt-on type terminaler for enkel installasjon i omvendt mating. De er tilgjengelige i 2- og 3-polet alternativer med en maksimal spenningsklasse på 600VAC på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

How does a molded case circuit breaker differ from a circuit breaker?

While both molded case circuit breakers and conventional circuit breakers serve the same primary purpose of protecting electrical circuits, MCCBs are a specific type of circuit breaker with a molded case for added durability and protection.

Can MCCBs be reset after tripping?

Once the fault or overload is resolved, you can reset the MCCB to restore power to the circuit.

Hva er forskjellen mellom en MCCB og en miniatyrbryter (MCB)?

Molded case circuit breakers are designed for higher current ratings and are used in industrial settings with heavy machinery, while MCBs are smaller and designed for residential or light commercial applications with lower current ratings.

Can MCCBs be used in three-phase electrical systems?

Yes, MCCBs are commonly used in three-phase systems. Brands like WEG, Siemens og Fig come in various configurations to suit single-phase or three-phase applications.

How do I select the right MCCB for my specific application?

Selecting the right MCCB involves considering factors such as the system's voltage, current rating, environmental conditions and specific protection requirements.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?