LYON Modulære skuffeskap

filtre

LYON -

Modulært skuffeskap

StilModellFARGESkuffekapasitetSkuffehøydeFinishAntall romAntall skufferTotal høydePris (eks. mva)
ADDM403030000AIDove Grey400 lb.2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Pulverlakkert(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "34 721NOK
BDDS4930301001IDove Grey450 lb.2-1/4", 3", 3-7/8"Pulverlakkert(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "49 718NOK
BDDM4930301001IDove Grey400 lb.2-1/4", 3", 3-7/8"Pulverlakkert(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "40 372NOK
CDDM6830301016IDove Grey400 lb.6-3/4", 7", 8-1/2", 11-3/4"Pulverlakkert(1) 16 (6-3 / 4 "H), (1) 12 (6-3 / 4" H), (1) 12 (7 "H), (2) 8 (8-1 / 2" H ), (1) 8 (11-3 / 4 "H)659.25 "32 603NOK
DDDM6830301015IDove Grey400 lb.5-3 / 8 ", 7"Pulverlakkert(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)759.25 "35 776NOK
EDDS4030301004IDove Grey450 lb.7"Pulverlakkert(4) 48 (7 "H)437.187 "25 012NOK
CDDS6830301006IDove Grey450 lb.6-3/4", 7", 8-1/2", 11-3/4"Pulverlakkert(1) 16 (6-3 / 4 "H), (1) 12 (6-3 / 4" H), (1) 12 (7 "H), (2) 8 (8-1 / 2" H ), (1) 8 (11-3 / 4 "H)659.25 "33 562NOK
ADD5403030000AIDove Grey450 lb.2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Pulverlakkert(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "32 692NOK
EDDM4030301004IDove Grey400 lb.7"Pulverlakkert(4) 48 (7 "H)437.187 "24 172NOK
DDDS6830301015IDove Grey400 lb.5-3 / 8 ", 7"Pulverlakkert(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)759.25 "36 872NOK
FDDM6830301009ILGrå400 kg-Pulverlakk16810-33 026NOK
GDDM683030000GILGrå400 kg-Pulverlakk777-25 981NOK
HDDM353030000AILGrå400 kg-Pulverlakk---17 485NOK
IDDM6830301014ILGrå400 kg-Pulverlakk1048-29 249NOK
JDDM683030000FILGrå400 kg-Pulverlakk26911-36 150NOK
KDDM6830301017ILGrå400 kg-Pulverlakk---21 500NOK
LDDM6830301001ILGrå400 kg-Pulverlakk33615-44 682NOK
MDDM6830301005ILGrå400 kg-Pulverlakk24012-37 458NOK
NDDM6830301011ILGrå400 kg-Pulverlakk1449-30 794NOK
ODDM683030000CILGrå400 kg-Pulverlakk18010-33 777NOK
PDDM353030000BILGrå400 kg-Pulverlakk1045-19 997NOK
QPPM6830301015Iputty400 lb.5-3 / 8 ", 7"Pulverlakkert(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)759.25 "32 112NOK
QPPS6830301015Iputty400 lb.5-3 / 8 ", 7"Pulverlakkert(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)759.25 "36 872NOK
RPPS4030301004Iputty450 lb.7"Pulverlakkert(4) 48 (7 "H)437.187 "24 384NOK
SPPM6830301016Iputty400 lb.6-3/4", 7", 8-1/2", 11-3/4"Pulverlakkert(1) 16 (6-3 / 4 "H), (1) 12 (6-3 / 4" H), (1) 12 (7 "H), (2) 8 (8-1 / 2" H ), (1) 8 (11-3 / 4 "H)659.25 "30 457NOK
LYON -

Stasjonære modulære skuffeskap

StilModellPris (eks. mva)
AKKM4930301008IL33 437NOK
BHHM6830301014IL43 620NOK
CX6M683030000CIL52 649NOK
DHHM4930301008IL33 437NOK
EX6M4930301008IL33 437NOK
FX6M353030000BIL29 043NOK
GHHM6830301011IL46 550NOK
HKKM6830301014IL43 620NOK
IKKM6830301005IL60 306NOK
JKKM683030000FIL56 775NOK
KKKM6830301009IL51 594NOK
LKKM683030000CIL48 062NOK
MX6M6830301011IL46 550NOK
NKKM6830301011IL46 550NOK
OX6M6830301014IL43 620NOK
CDDM4930301008IL33 437NOK
PHHM683030000GIL39 927NOK
QX6M683030000GIL39 927NOK
RKKM683030000GIL39 927NOK
SHHM353030000BIL29 043NOK
TKKM353030000BIL29 043NOK
UHHM6830301005IL60 306NOK
VX6M6830301005IL60 306NOK
WHHM683030000FIL56 775NOK
XX6M683030000FIL56 775NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?