LYON PPS4030301004I Modulært skuffeskap, 4 skuffer, kapasitet 450 pund, høyde 37-3/16 tommer, kitt | AA4BDB 12C696

LYON PPS4030301004I Modulært skuffeskap, 4 skuffer, kapasitet 450 lbs, høyde 37-3/16 tomme, kitt

På lager
Vare: AA4BDB Modell: PPS4030301004IKryssreferanse: 12C696

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært skuffeskap
FARGEputty
Rom per skuff(4) 48
Skuffekapasitet450 lb.
Skuffedybde25.125 "
Skuffehøyde7"
Skuffebredde25.125 "
FinishPulverlakkert
HåndteringsmaterialeStål med plastdeksel
HåndtakstypeTrekk med etikettholder
MaterialeStål
Antall rom(4) 48 (7 "H)
Antall skuffer4
Generell dybde28.25 "
Total høyde37.187 "
Samlet bredde30 "
Brukbar skuffehøyde (in.)(4) 7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 160.62
Skipets høyde (cm)107.16
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESkuffekapasitetSkuffehøydeFinishAntall romAntall skufferTotal høydePris
LYON PP5403030000AI Modulært skuffeskap, 8 skuffer, kapasitet 450 pund, høyde 37-3/16 tommer, kitt | AA4BCZ 12C694 PP5403030000AIputty450 lb.2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Pulverlakkert(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "32 692 NOK
LYON PPM403030000AI Modulært skuffeskap, 8 skuffer, kapasitet 400 pund, høyde 37-3/16 tommer, kitt | AA4BDA 12C695 PPM403030000AIputty400 lb.2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Pulverlakkert(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "31 483 NOK
LYON PPM4030301004I Modulært skuffeskap, 4 skuffer, kapasitet 400 pund, høyde 37-3/16 tommer, kitt | AA4BDC 12C697 PPM4030301004Iputty400 lb.7"Pulverlakkert(4) 48 (7 "H)437.187 "21 338 NOK
LYON PPS4930301001I Modulært skuffeskap, 11 skuffer, kapasitet 450 pund, høyde 44-1/4 tomme, sparkel | AA4BDD 12C698 PPS4930301001Iputty450 lb.2-1/4", 3", 3-7/8"Pulverlakkert(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "49 718 NOK
LYON PPM4930301001I Modulært skuffeskap, 11 skuffer, kapasitet 400 pund, høyde 44-1/4 tommer, sparkel | AA4BDE 12C699 PPM4930301001Iputty400 lb.2-1/4", 3", 3-7/8"Pulverlakkert(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "44 009 NOK
LYON PPS6830301015I Modulært skuffeskap, 7 skuffer, kapasitet 400 pund, sparkel | AA4BDF 12C701 PPS6830301015Iputty400 lb.5-3 / 8 ", 7"Pulverlakkert(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)759.25 "36 872 NOK
LYON PPM6830301015I Modulært skuffeskap, 7 skuffer | AA4BDG 12C702 PPM6830301015Iputty400 lb.5-3 / 8 ", 7"Pulverlakkert(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)759.25 "32 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON PPS4030301004I Modulært skuffeskap, 4 skuffer, kapasitet 450 lbs, høyde 37-3/16 tomme, kitt
24 384 NOK / enhet