Blanding av ventiler

filtre

Blandeventiler er designet for å kontrollere temperaturen på vannet ved å blande varmt og kaldt vann, for å opprettholde sikre og optimale utløpsforhold. De er ideelle for bruk i en rekke...Les mer

CASH ACME -

Mini termostatisk blandeventil 3/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
HG145AF6ZDN1 247 NOK
WATTS -

Varmtvannsblandeventil, innløp 100 til 130 grader. F, 3/4 tommers uttak

ModellSakPris (eks. mva)
LFL70AT 3/4BR6ERZ4 338 NOK
HONEYWELL -

Enhetlig vannventil, 3-veis omdirigering, sekvensering, 1/2 tommer. OD

ModellSakPris (eks. mva)
VP522B1003/UBP3VWJ12 433 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Termostatisk blandeventil

ModellSakPris (eks. mva)
STW-350CE2BRJ17 968 NOK
Se detaljer
1...34

Blanding av ventiler

Blandeventiler er designet for å justere vanntemperaturen som kommer ut av varmtvannsberederen, ved automatisk å blande riktig mengde kaldt vann, for å opprettholde sikre og optimale utløpsforhold. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse ventilene fra merker som Acorn, Cash Acme, Bradley, Leonard Valve, Powers, Speakman, Taco, Watts, Wilkins og Guardian Equipment. Watts termostatiske blandeventiler er i stand til å beskytte VVS-enheten mot termiske støt, skålding og forurensning forårsaket av uforsinket og ikke-overvåket vannforsyning. Disse enhetene har en temperaturlåsemekanisme som forhindrer uautorisert endring av de innstilte temperaturinnstillingene og en filterskjerm for å holde partiklene borte fra ventilen. De er tilgjengelige i monteringsalternativer for lodde, kompresjon, gjenget, hurtigkobling og løsemiddel for å lette montering og vedlikehold. Leonard Valve blandeventiler er bronsekonstruerte enheter med låsende temperaturregulatorer, innstilt på maksimalt 85 grader F, for å forhindre utilsiktet innstillingsendring. Disse ventilene er integrert med et spesielt internt bypass-anlegg for kaldt vann som er i stand til å håndtere strømningshastigheter og trykk opp til 20 GPM og 30 PSI, henholdsvis i tilfelle feil på varmtvannsforsyning. De er tilgjengelige i et bredt spekter av kranstørrelser som spenner opptil 2 tommer Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det optimale temperaturområdet for Powers blandeventiler?

Powers HydroGuard Series blandeventiler må ha et justerbart utløpstemperaturområde på 65 til 95 grader Fahrenheit.

Hva er funksjonen til avansert parafinaktiveringsteknologi?

En avansert parafinaktiveringsteknologi er designet for raskt å kompensere for temperatursvingninger på grunn av endringer i innløpstemperatur eller trykk.

Hva er bruken av et enkeltsetedesign i Master blandeventiler?

Watts Master Series blandeventiler har en enkeltseters design som sikrer tett avstengning ved tap av kaldtvannsforsyning, forhindrer varmt vann i å strømme gjennom ventilen og potensielt forårsake skålding eller andre farer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?