Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME HG145 Mini termostatisk blandeventil 3/8 tommer | AF6ZDN 20RH70

CASH ACME HG145 Mini termostatisk blandeventil 3/8 tommer

På lager
Vare: AF6ZDN Modell: HG145Kryssref: 20RH70
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
1 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini termostatisk blandeventil
Body MaterialBronse
SamsvarASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372, og oppført av ASSE og IAPMO
Maks. Press230 psi
Total høyde2.156 "
Samlet bredde5.625 "
Temp. Område95 grader til 118 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)5.49
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)14.3
HS kode8481400000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME HG145 Mini termostatisk blandeventil 3/8 tommer
1 139 NOK / enhet