BERNARD MIG Våpen

filtre

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AQ4015TE8EMC. 0459 546NOK
AQ4015AE8ELC. 0459 546NOK
AQ4015AE8EMC. 0459 546NOK
AQ4015TE8ETC. 0459 514NOK
AQ4015TE8ELC. 0459 514NOK
AQ4015AE8HMC. 0529 546NOK
AQ4015AE8IMC1/169 546NOK
StilModellVinkelRotasjonPris (eks. mva)
AQ2015TB8CMC30 Degrees0 Degrees7 410NOK
AQ2015AB8CMC45 Degrees360 Degrees7 410NOK
AQ2015AB8CTC45 Degrees360 Degrees7 410NOK
AQ2015TB8CTC45 Degrees360 Degrees7 410NOK
BERNARD -

MIG sveisepistoler

Bernard MIG sveisepistoler er designet for å sveise aluminium og andre ikke-jernholdige metaller; egnet for bruk i industrien, bilindustrien og metallindustrien. Disse sveisepistolene har en standard avtrekker med Centerfire-kontaktspiss for å sikre bedre buestart og et lett bøyd/rett håndtak for å gi maksimal komfort og kontroll, selv etter langvarig bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse Bernard MIG-sveisepistolene, tilgjengelig i ampereklassifiseringer fra 150 til 500A på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeampsForsterker ACRørmaterialeTube SizetypenLedningsstørrelseVinkelPris (eks. mva)
AQ4015MS3EMC-400A400AAluminumMediumLuftkjølt0.078 "60 Degrees9 546NOK
AQ3015MP3EMQ-300A300AAluminumKortLuftkjølt0.078 "60 Degrees8 830NOK
AQ3015MP3ELQ-300A300AAluminumKortLuftkjølt0.078 "60 Degrees8 830NOK
AQ3015MP3EMC-300A300AAluminumKortLuftkjølt0.078 "60 Degrees8 830NOK
BS2515TE5EM-250A250AAluminumMediumLuftkjølt0.045 "45 Degrees12 367NOK
CQ4025AE8EMC-400A400AAluminumMediumLuftkjølt0.078 "45 Degrees13 041NOK
AQ4015MP3EMQ-400A400AAluminumKortLuftkjølt0.078 "60 Degrees9 514NOK
AQ3015MP3CLQ-300A300AAluminumKortLuftkjølt0.078 "60 Degrees8 830NOK
AQ4025MS3EMC-400A400AAluminumMediumLuftkjølt0.078 "60 Degrees13 041NOK
DQ4020TN5ELC-400A400AAluminumKortLuftkjølt0.078 "60 Degrees12 103NOK
AQ4015MS3IMC-400A400AAluminumMediumLuftkjølt0.078 "60 Degrees9 546NOK
AQ3015MP3CMQ-300A300AAluminumKortLuftkjølt0.078 "60 Degrees8 830NOK
DS3015TE5HMC-300A300AAluminumMediumLuftkjølt0.078 "45 Degrees10 892NOK
EFLX3515AM10.700 "350350AGlassfiberhylseKortLiten utløservakt med Centerfire-kontakttips1 / 16-3 / 3260 Degrees9 906NOK
FQ3015AE8ETC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 830NOK
FQ3015AE8EMC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 878NOK
FQ3015TE8ELC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 830NOK
FQ3015AE8ELC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 830NOK
FQ3015AE8XMC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 171NOK
FQ3015TE8EMC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 878NOK
FQ3015AE8HMC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 05245 Degrees8 878NOK
GQ5015GI8LMC13.1 "500500AAluminum-Standard utløser med Centerfire-kontakttips3/3260 Degrees10 736NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?