BERNARD FLX3515AM Mig sveisepistol 350 A 15 fot lengde Miller | AA3YVP 11Z525

BERNARD FLX3515AM Mig sveisepistol 350 A 15 fot lengde freser

På lager
Vare: AA3YVP Modell: FLX3515AMKryssreferanse: 11Z525

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 906 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMIG sveisepistol
amps350
Forsterker AC350A
Vinkel60 Degrees
Kabellengde4.572m
LedningsrørErmet, 6 cm x 15.2 grader
Duty Cycle60%
HåndtakstypeRett
LinerPower Pin Liner
MIG pistolnummerFLX3515AM
Total lengde10.700 "
Tilkobling bakMiller
Rotasjon360 Degrees
Avtrekkerstandard
RørmaterialeGlassfiberhylse
Tube SizeKort
typenLiten utløservakt med Centerfire-kontakttips
Ledningsstørrelse1 / 16-3 / 32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.58
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.85
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsForsterker ACRørmaterialeTube SizetypenLedningsstørrelseVinkelPris
BERNARD Q3015AE8EMC Mig sveisepistol 300 A 15 fot lengde Miller | AA3YVE 11Z516 Q3015AE8EMC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 878 NOK
BERNARD Q3015AE8ETC Mig sveisepistol 300 A 15 fot lengde Tweco | AA3YVF 11Z517 Q3015AE8ETC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 830 NOK
BERNARD Q3015AE8ELC Mig sveisepistol 300 A 15 fot lengde Lincoln | AA3YVG 11Z518 Q3015AE8ELC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 830 NOK
BERNARD Q3015AE8XMC Mig sveisepistol 300 A 15 fot lengde Miller | AA3YVH 11Z519 Q3015AE8XMC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 171 NOK
BERNARD Q3015AE8HMC Mig sveisepistol 300 A 15 fot lengde Miller | AA3YVJ 11Z520 Q3015AE8HMC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 05245 Degrees8 878 NOK
BERNARD Q5015GI8LMC Mig sveisepistol 500 A 15 fot lengde Miller | AA3YVN 11Z524 Q5015GI8LMC13.1 "500500AAluminum-Standard utløser med Centerfire-kontakttips3/3260 Degrees10 736 NOK
BERNARD Q3015TE8EMC Mig sveisepistol 300 A 15 fot lengde Miller | AA3YXE 11Z568 Q3015TE8EMC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNARD FLX3515AM Mig sveisepistol 350 A 15 fot lengde freser
9 906 NOK / enhet