Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BERNARD Q3015MP3EMQ sveisepistol luftkjølt Miller 0.045 tommer | AH8KTE 38VL77

BERNARD Q3015MP3EMQ Sveisepistol Luftkjølt Miller 0.045 tommer

På lager
Vare: AH8KTE Modell: Q3015MP3EMQKryssreferanse: 38VL77
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
8 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMIG sveisepistol
amps300A
Forsterker AC300A
Vinkel60 Degrees
Kabellengde15
Duty Cycle100% med 100% CO2
HåndtakstypeRett
LinerQUICK LOAD (TM) Liner
MIG pistolnummerQ3015MP3EMQ
Tilkobling bakMiller (R)
Rotasjonsvinkel0 Degrees
Avtrekkerstandard
RørmaterialeAluminum
Tube SizeKort
typenLuftkjølt
Ledningsstørrelse0.078 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9261
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)49.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Halsrørstype: Fast
    • Tipsserie: TOUGH LOCK (TM)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsForsterker ACRørmaterialeTube SizetypenLedningsstørrelseVinkelPris
BERNARD Q3015AE8EMC Mig sveisepistol 300 A 15 fot lengde Miller | AA3YVE 11Z516 Q3015AE8EMC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 878 NOK
BERNARD Q3015AE8ETC Mig sveisepistol 300 A 15 fot lengde Tweco | AA3YVF 11Z517 Q3015AE8ETC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 830 NOK
BERNARD Q3015AE8ELC Mig sveisepistol 300 A 15 fot lengde Lincoln | AA3YVG 11Z518 Q3015AE8ELC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 830 NOK
BERNARD Q3015AE8XMC Mig sveisepistol 300 A 15 fot lengde Miller | AA3YVH 11Z519 Q3015AE8XMC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 04545 Degrees8 171 NOK
BERNARD Q3015AE8HMC Mig sveisepistol 300 A 15 fot lengde Miller | AA3YVJ 11Z520 Q3015AE8HMC13 "300300AAluminumMediumStandard utløser med Centerfire-kontakttips. 05245 Degrees8 878 NOK
BERNARD Q5015GI8LMC Mig sveisepistol 500 A 15 fot lengde Miller | AA3YVN 11Z524 Q5015GI8LMC13.1 "500500AAluminum-Standard utløser med Centerfire-kontakttips3/3260 Degrees10 736 NOK
BERNARD FLX3515AM Mig sveisepistol 350 A 15 fot lengde Miller | AA3YVP 11Z525 FLX3515AM10.700 "350350AGlassfiberhylseKortLiten utløservakt med Centerfire-kontakttips1 / 16-3 / 3260 Degrees9 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNARD Q3015MP3EMQ Sveisepistol Luftkjølt Miller 0.045 tommer
8 830 NOK / enhet