BERNARD

Bernard Welding, et merke fra Illinois Tool Works (ITW), leverer halvautomatiske MIG-pistoler (metall inert gass) og pistolforbruksvarer for å optimere produktiviteten og redusere feilsøking. Les mer

filtre

Sveising

Q4015TE8EMCK4040BNST-3818BTT-045TT-035T-030T-023Q4015TE8ELCQ4015TE8ETCB37Q4015AE8IMC

Sveising filtre

Tilbehør til buesveiser

Shortstub for bruk med Shortstub
Varenummer: AA3ZZR
Modell: 40B
805NOK / enhet
Legg i handlevognen

MIG tilbehør

  • Munnstykke
  • Munnstykke
  • Munnstykke
  • Munnstykke+5
BERNARD

Munnstykke

Artikkel (8)
Dysekegle 5/8 tommer
Varenummer: AH8KZH
Modell: 5818
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dysekropp
BERNARD

Dysekropp

Varenummer: AH8KZG
Modell: N-HDC
388NOK / enhet
Legg i handlevognen

MIG Gun forbruksvarer

Hode for bruk med shortstub
Varenummer: AA3ZZT
Modell: K40
669NOK / enhet
Legg i handlevognen
Konisk spiss
BERNARD

Konisk spiss

Artikkel (2)
Kropp med skrue for bruk med shortstub
Varenummer: AA3ZZU
Modell: B37
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
  • Liner
  • Liner
BERNARD

Liner

Artikkel (4)
  • Gassdiffusor
  • Gassdiffusor
  • Gassdiffusor
  • Gassdiffusor+3
BERNARD

Gassdiffusor

Artikkel (6)
Hoppliner
BERNARD

Hoppliner

Artikkel (2)
  • Isolasjonshette
  • Isolasjonshette
  • Isolasjonshette
Artikkel (3)
  • Adapterhode
  • Adapterhode
BERNARD

Adapterhode

Artikkel (2)

MIG Våpen

Tips for sveisekontakt

Kontakt tips
BERNARD

Kontakt tips

Artikkel (8)

Om BERNARD

Selskapets omfattende katalog inkluderer MIG-sveisepistoler, røykavsugssveisepistoler, MIG-sveisetilbehør, Dura-Flux-pistoler og relatert tilbehør. Bernard MIG sveisepistoler har en intern gasslange som motstår sjansene for knekk fra den jevne gasstrømmen og et roterbart (45 - 60 grader) aluminiumsrør for å motstå misbruk og varmeavledning. Disse luftkjølte sveisepistolene har kabelforbindelser med kjeglemutter for økt elektrisk ledningsevne og er ideelle for bil-, produksjons- og metallbearbeidingsindustrien. Merkets gass ​​diffusorer kan enkelt installeres i kjøle- / lastlås- / overførings- / prosesskamre og er kompatible for bruk med de fleste systemer. Disse gassdiffusorene i messing muliggjør rask ventilering til atmosfæren mens de hindrer andre partikler i å komme inn i kammeret.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Bernard Welding MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Hoffman-, APC- og Eaton-modellnumre for vifter, kabinetter og klimaanlegg. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Bernard Welding-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Bernard Welding-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

BERNARD Konkurransefordeler

AccuLock MIG sveisekontakttips

Denne kontaktspissen er designet for å lede sveisetråden fra trådmateren til sveisebuen. Den har en konisk låsdesign for forbedret trådmating og utmerket elektrisk ledningsevne. Den har en låsering av stål på diffusoren som holder den gjengede munnstykket på plass under bruk/rengjøring og forhindrer at den løsner. Sprederen til pistolen hjelper til med å låse og justere en foring med en kontaktspiss for å oppnå en feilfri trådmatingsbane. Denne kontaktspissen er også innebygd i diffusoren som beskytter den mot å komme i kontakt med den direkte varmen fra sveisen og reduserer spissslitasjen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere AccuLock S liners?

  • Fjern munnstykket på sveisepistolen.
  • Løsne gassdiffuseren og fjern den fra pistolen.
  • Løsne settskruen i strømstiftdekselet og fjern hetten fra baksiden av pistolen.
  • Fjern nå den gamle foringen og erstatt den med en ny foring gjennom halsen.
  • Hold pistolen rett og skyv foringen gjennom til messingforingen låser seg på bunnen av halsen.
  • Lås og sentrer nå foringen ved å sette inn igjen og stramme gassdiffuseren.
  • Sett munnstykket på plass igjen.
  • Plasser strømstifthetten over foringen og tre den på strømstiften.
  • Stram hetten som sitter tett mot kraftstiftens skulder med sveisetang eller en passende skiftenøkkel.
  • Trim foringen i flukt med strømpinnen.
  • Til slutt setter du inn et stykke sveisetråd på foringen for å se etter grader eller hindringer. Løsne skruen litt om nødvendig til ledningen glir fritt.

Hvilke varer er inkludert i TOUGH LOCK forbruksvarer?

  • Holdehoder: Disse enhetene passer sammen med kontaktspisser for å minimere kontaktspissens temperatur på grunn av økt overflatekontakt.
  • Kontakttips: Disse spissene er laget av høykvalitets og svært ledende kobber ved å bruke en dortrukket prosess for å kontrollere spisstoleranse i høytemperaturapplikasjoner.
  • Dyser: Disse dysene er laget av hardtrukket kobber eller messing og har avrundede kanter for å minimere oppbygging av sveisesprut.

Hvordan fungerer en vannkjølt MIG-pistol?

Vannkjølte MIG-pistoler har en integrert kjølemekanisme som bruker en dedikert krets for vannsirkulasjon. Dette vannet trekkes fra en separat kjøler eller kjøler og ledes gjennom pistolens kabelenhet. Når den passerer gjennom sveisekabelen, munnstykket og kontaktspissen, absorberer og sprer den effektivt overflødig varme, og sikrer en konsekvent lavere driftstemperatur.