MITUTOYO Mikrometersett

Mekaniske utvendige mikrometersett designet for å måle utvendig diameter eller tykkelse på små deler. Har et fingerbøl med en konstant kraftmekanisme for å forhindre stramming når spindelen kommer i kontakt med den målte objektoverflaten

filtre

MITUTOYO -

Mikrometersett

StilModellSakOmrådeoppløsningSPC-utgangFingerbølPris (eks. mva)
A293-960-30Digitalt sett utenfor mikrometer0 til 3"/0 til 76 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaRatchet13 125NOK
B468-976Innsiden av mikrometersettet----29 798NOK
C468-978Innsiden av mikrometersettet----64 752NOK
D103-907-40Mikrometersett0 til 6 "0.0001 "NeiFriksjon / skralle13 883NOK
E103-929Mikrometersett0 til 3 "0.001 "NeiRatchet5 517NOK
F103-909Mikrometersett6 til 12 "0.0001 "NeiRatchet23 104NOK
G103-922Mikrometersett0 til 3 "0.0001 "NeiFriksjon / skralle5 677NOK
H103-930Mikrometersett0 til 4 "0.001 "NeiRatchet6 501NOK
I103-908-40Mikrometersett0 til 12 "0.0001 "NeiFriksjon / skralle32 048NOK
J293-961-30Mikrometersett, IP650 til 4"/0 til 101 mm0"JaRatchet17 885NOK
MITUTOYO -

Måleverktøysett 4stk

ModellSakPris (eks. mva)
64PKA070AAD8MYR7 134 NOK
MITUTOYO -

6 deler utenfor mikrometer sett

ModellSakPris (eks. mva)
103-915-10AH9JQY21 711 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?