INSIZE Mikrometersett

filtre

INSIZE -

Måleverktøysett

StilModellOmrådeoppløsningStørrelsePris (eks. mva)
AISD-V270CNCA-U-0.5 mikron m500 330 mm x mm587 691NOK
BISD-V250A-0.5 mikron m450 280 mm x mm229 482NOK
C5002-4E0-1"--1 460NOK
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--1 904NOK
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-1 693NOK
F5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-3 119NOK
G5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-6 091NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?