KILLARK Mekaniske låseanordninger

filtre

KILLARK -

Pin & Sleeve Mechanical Interlock

Killark pin og hylse mekaniske låser er egnet for å levere strøm til bærbart / fast elektrisk utstyr inkludert sveisere, pumper, blåser og generatorer. Disse stikkontaktene er ideelle for farlige steder og har en låsemekanisme for plugg som sørger for at bryteren forblir i AV-stilling i tilfelle en delvis satt inn støpsel. I tillegg er OFF-posisjonen polstret for å sikre vedlikehold og sikkerhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse beholderne, tilgjengelig i 30 og 60 ampere Raptor Supplies. Vanntette mekaniske låser (mekaniske låseanordninger) med termoplastisk materiale er også tilgjengelig.

StilModellampsHPAntall polerAntall ledningerFasetypenBruk medPris (eks. mva)
AVSQ30233015321Farlig beliggenhet2NVN4 (VP3385)33 580NOK
AVSQ30343020433Farlig beliggenhet5HJ60 (VP3485)31 452NOK
AVWSQ30233015321Nema 4X2NVN4 (VP3385)28 470NOK
AVWSQ30343020433Nema 4X5HJ60 (VP3485)29 159NOK
AVSQ60236030321Farlig beliggenhet2NVP7 (VP6385)46 518NOK
AVWSQ60346030433Nema 4X5HJ62 (VP6485)32 971NOK
AVWSQ60236030321Nema 4X2NVP7 (VP6385)32 404NOK
AVSQ60346030433Farlig beliggenhet5HJ62 (VP6485)44 789NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?