HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Manuelle motorbrytere og startere

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motorbryter, veksle operatør

Hubbell Wiring Device-Kellems manuelle motorbrytere brukes i vifter, pumper, transportører og elektriske maskiner for å gi av/på-kontroll av en- og trefase AC-motorer. De har termoherdet kroppskonstruksjon for motstand mot elektrisk lysbuesporing og for å tåle temperaturer fra -40 til 75 grader C. De er integrert med valgfrie sidefingerbeskyttere for sikkerhet og er tilgjengelige i 30, 40, 50, 60 og 85A strømklassifiseringer.
Raptor Supplies tilbyr også manuelle motorbrytere gir overflatemonteringskontroll for enkel betjening.

StilModellSakHP @ 3 fase - 230VForsterker ACKarakterHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VLengdeMaks. HPPris (eks. mva)
AHBL13R23DVedlagt koblingsbryter7.53030 A7.5155.42 "202 488NOK
BHBL13R22DVedlagt koblingsbryter-3030 A--5.42 "151 690NOK
CHBL7882DManuell motorbryter-8585 A---202 432NOK
DHBL1379DManuell motorbryter7.53030 A7.5-4.52 "152 865NOK
EHBL7810DManuell motorbryter-3030 A---202 041NOK
FHBL7852DManuell motorbryter-5050 A---151 803NOK
GHBL1372DManuell motorbryter-3030 A--4.52 "201 393NOK
CHBL7883DManuell motorbryter108585 A1025-402 945NOK
HHBL7853DManuell motorbryter7.55050 A7.5--252 537NOK
IHBL7843DManuell motorbryter7.54040 A7.5--202 927NOK
JHBL7863DManuell motorbryter106060 A10--303 299NOK
KHBL1389DManuell motorbryter7.53030 A7.5154.52 "202 675NOK
LHBL7862DManuell motorbryter-6060 A---202 741NOK
IHBL7842DManuell motorbryter-4040 A---151 725NOK
KHBL1392DManuell motorbryter-3030 A--4.52 "151 225NOK
MHBL7832DManuell motorbryter-3030 A---15985NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motorbryter, med kapsling, 2-polet, 30 A, 600 VAC, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
HBL13R92DBC7QWP1 171 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motorbryter, 30 A, 600 VAC, 2-polet

ModellSakPris (eks. mva)
HBL7832DSBC9GLB663NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motorbryter, 30 A, 600 VAC, 3-polet

ModellSakPris (eks. mva)
HBL7810DSBC8HUN1 313 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motorbryter, 60 A, 600 V, 2 pol

ModellSakPris (eks. mva)
HBL7862FWDBD3UYU1 827 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motorbryter, 60 A, 600 V, 3 pol

ModellSakPris (eks. mva)
HBL7863FWDBD2ZFU2 253 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motorbryter, med kapsling, 3-polet, 30 A, 600 VAC, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
HBL13R89DBC8ALN2 078 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motorbryter, 30 A, 600 V, 2 pol

ModellSakPris (eks. mva)
HBL7832DXCE6TQA-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?