PLAST-O-MATIC Manuelle luftkontrollventiler

Designet for å kontrollere strømmen av ultrarene væsker, kjemikalier, syrer og kaustiske løsninger. Har et dobbelt U-koppsete for å redusere friksjonstapene, EPDM-membran for bobletett forsegling og polyuretanskumforseglinger som hindrer inntrengning av forurensninger

filtre

PLAST-O-MATIC -

BFS-serien manuelle luftavstengningsventiler

Plast-O-Matic BFS-serien manuelle luftavstengningsventiler er egnet for håndtering av væsker, kjemikalier, syrer og kaustics i applikasjoner der høy flyt og visuell verifisering er nødvendig. Disse ventilene er konstruert av Type 1 Geon PVC med en Viton / EPDM-tetning for å gi bobletett forsegling og utmerket motstand mot varme, kjemikalier og væsker (inkludert oljer og drivstoff). De har også en klar akrylsylinder for visuell indikasjon av ventilposisjonen i kritiske miljøer. Disse ventilene bruker luft for å avlede strømmen av media (ved et maksimalt trykk på 125 psi) fra et enkelt uttak til flere uttak eller omvendt, noe som tillater sikker avledning og prøvetaking av sterke kjemikalier. De er montert oppreist, noe som gir effektiv tyngdekraftsdrenering, riktig flyt og rask tilgjengelighet for drift og vedlikehold.

StilModellPris (eks. mva)
ABFS050V-PV10 463NOK
RFQ
ABFS050V-PP11 372NOK
RFQ
ABFS050EP-PP11 011NOK
RFQ
ABFS050EP-PV10 089NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AMFR050EP-PV3 541NOK
RFQ
AMFR075V-PV5 866NOK
RFQ
AMFR0075EP-PV4 891NOK
RFQ
AMFR050V-PV3 715NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?