DWYER INSTRUMENTS Trykkmålere

Dwyer Instruments U-rør manometre brukes til å måle strømningshastigheten til luft i et rør. Disse manometrene kombinerer den iboende nøyaktigheten til et U-rør med holdbarheten til en tøff, langvarig plastkonstruksjon. De er designet for å måle positive, negative og differensialtrykkverdier og er lett tilgjengelige for rengjøringstjenester. Disse enhetene er støttet av en hvit skalakanal for å gi maksimal fargekontrast. Velg fra et bredt utvalg av disse U-rørsmanometrene tilgjengelig i trykkklasser på opptil 100 psi, på Raptor Supplies, en autorisert Dwyer Instruments-distributør.

filtre

Dwyer Instruments manometre brukes til å måle strømningshastigheten til luft i et rør. Disse manometrene kombinerer den iboende nøyaktigheten til et U-rør med holdbarheten til tøff, langvarig plast...Les mer
DWYER INSTRUMENTS -

Trykkmålere

StilModelltypenPris (eks. mva)
AMARK II 26-5 232NOK
B1227U-skrå manometer med dobbelt rekkevidde2 666NOK
C1221-8-DU-rør861NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Digitale manometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A478A-1Digitalt manometer4 217NOK
B477-1T-AVManometersett15 060NOK
CDPG-110Trykk måler4 893NOK
StilModellHg. ObligatoriskLengdePris (eks. mva)
A1211-86 oz.16 3 / 4 "1 965NOK
A1211-127 oz.20 3 / 4 "2 239NOK
A1211-169 oz.24 3 / 4 "2 243NOK
A1211-2412.5 oz.32 3 / 4 "2 432NOK
A1211-3617.5 oz.44 3 / 4 "2 476NOK
A1211-4822.5 oz.56 3 / 4 "3 014NOK
A1211-6027 oz.68 3 / 4 "3 180NOK
A1211-7232 oz.80 3 / 4 "3 180NOK
A1211-12057 oz.128 3 / 4 "3 311NOK
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressPris (eks. mva)
A477B-1Barbed3 psig8 806NOK
A477B-2Barbed3 psig8 806NOK
A477B-3Barbed15 psig8 806NOK
A477B-5Barbed60 psig8 806NOK
A477B-4Barbed30 psig8 806NOK
A477B-7Komprimering200 psig8 806NOK
A477B-6Komprimering100 psig8 806NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Analoge manometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A1223-8-Dmanometer2 348NOK
AMARK II 40-1manometer3 613NOK
ARSM-1-Amanometer38 703NOK
B104-10manometer12 335NOK
C1213-15manometer779NOK
A1223-16-Dmanometer2 058NOK
D1211-30manometer2 466NOK
A1221-16-W/Mmanometer988NOK
A1211-100manometer2 616NOK
AMARK II M-700PAmanometer916NOK
A102.5manometer15 309NOK
ARSM-4-Bmanometer38 703NOK
EA-104Olje1 172NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Analogt manometer, Flex U-Tube, -8 til 8 tommer WC, Grønn

ModellSakPris (eks. mva)
1212CH9PGC2 486 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholder jeg disse manometrene?

  • Kalibrer manometeret regelmessig for å sikre nøyaktige målinger.
  • Rengjør manometerets hus og display med en myk klut og ikke-slipende rengjøringsløsning.
  • Beskytt manometeret mot ekstreme temperaturer, fuktighet og overdreven vibrasjon.
  • Oppbevar manometeret på et rent, tørt sted når det ikke er i bruk.

Finnes det digitale versjoner av Dwyer Instruments manometre tilgjengelig på Raptor Supplies?

Ja, Dwyer Instruments tilbyr digitale manometre sammen med tradisjonelle analoge modeller. Digitale manometre gir fordelen med lettleste digitale skjermer, forbedret nøyaktighet og tilleggsfunksjoner, som datalogging, trykkenhetskonverteringer og valgbare ingeniørenheter.

Hvordan fungerer Dwyer Instruments manometre?

Dwyer Instruments manometre fungerer basert på prinsippet om væskefortrengning. Disse enhetene består vanligvis av et U-formet rør fylt med en væske, for eksempel kvikksølv eller en farget væske. Når det påføres trykk på den ene siden av røret, beveger væsken seg og skaper en målbar høydeforskjell mellom de to armene på U-røret. Høydeforskjellen tilsvarer trykket som måles.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?