ENERPAC Støtte for vedlikeholdsarbeid

Enerpac vedlikeholdsarbeidsstøtter er konstruert for å klemme fester for å holde et arbeidsstykke i en sikker posisjon. De er ideelle for testoperasjoner, maskineringssentre og monteringslinjer. Disse støttene er installert direkte under klemmemekanismen eller gjennom hele armaturet, og har en maksimal støttekraft på 5000 lb.

filtre

ENERPAC -

Arbeidsstøtte

StilModellDimensjon EDimensjon ADimensjon BDimensjon FDimensjon H1Dimensjon H2Dimensjon MDimensjon U1Pris (eks. mva)
AWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-5 881NOK
BWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 118NOK
CWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-6 178NOK
DWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-6 559NOK
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "6 233NOK
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "5 455NOK
GWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "10 736NOK
HWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "10 084NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?