DAYTON Magnetstartere med elektronisk overbelastning

filtre

DAYTON -

IEC -stil magnetiske motorstartere

Dayton IEC magnetiske motorstartere er elektromagnetisk styrte brytere som tilbyr en sikker start- og stoppfunksjon for motorer. De tilbyr overlegen beskyttelse og automatisk avskjæring i tilfelle strømbrudd. Disse enhetene er utstyrt med en tilpasningsbar overbelastningsreléenhet og omfatter et modulært format med en kontrollenhet og strømbase. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetiske IEC-motorstarterne, tilgjengelig i NEMA 1 og NEMA 4X kapslingstyper på Raptor Supplies.

StilModellHP @ 3 fase - 208VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris (eks. mva)
A6PXG111 til 56.43 "1133320 967NOK
A6PXF211 til 55.85 "1133315 746NOK
B6PXF811 til 56.43 "1133321 204NOK
B6PXF511 til 55.85 "1133315 318NOK
C45C0661/22 til 45.5 "51/21011.55 959NOK
D45C04938 til 125.5 "5510101014 793NOK
B6PXF954 til 206.43 "5510101519 003NOK
B6PXF654 til 206.43 "5510101516 575NOK
E45C061514 til 185.5 "1032051516 294NOK
A6PXF354 til 205.85 "5510101517 233NOK
A6PXG254 til 206.43 "5510101521 713NOK
A6PXG3109 til 456.43 "151530304028 467NOK
A6PXF4109 til 456.43 "151530304023 371NOK
B6PXF7109 til 456.43 "151530304023 744NOK
B6PXG0109 til 456.43 "151530304028 426NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?