JANCY Magnetiske borpresser

filtre

StilModellTotal høydeVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A4272-2114 7 / 64 "11.25 "30.0 lb.17 025NOK
A4274-2114 "13.75 "30.5 lb.30 118NOK
FERVI -

Magnetiske bor

StilModellDimensjonerPris (eks. mva)
A0518 / 38M-13 016NOK
RFQ
B0518 / 55H290 x 170 x 185 mm14 282NOK
RFQ
C0518/80290 x 410 x 550 mm20 409NOK
RFQ
D0518/20300 x 260 x 450 mm8 476NOK
RFQ
E0518/30360 x 280 x 490 mm11 558NOK
RFQ
F0518/50400 x 310 x 475 mm15 828NOK
RFQ
MILWAUKEE -

Magnetiske borepresssett

StilModellPris (eks. mva)
A2787-22HD 48-11-181247 644NOK
B2788-22HD 48-11-181249 468NOK
DEWALT -

Batteridrevne magnetiske borepresser

StilModellPris (eks. mva)
ADCD1623GX243 417NOK
BDCD1623B36 172NOK
FEIN POWER TOOLS -

Sikkerhetsstropper

StilModellPris (eks. mva)
A32174008007570NOK
B321981310001 253NOK
MILWAUKEE -

Batteridrevne magnetiske borepresser

StilModellPris (eks. mva)
A2788-22HD, 48-11-186548 448NOK
B2787-22HD, 48-11-186546 624NOK
C2788-22HD, 4272-2162 567NOK
MILWAUKEE -

Erstatningspilotpinner

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A49-59-0014620NOK 2
B49-59-0015548NOK 2
C49-59-0016620NOK 2
D49-59-0013548NOK 2
FEIN POWER TOOLS -

Magnetiske borepresser med ledning

StilModellPris (eks. mva)
AJCM 200 AUTO30 186NOK
BJME HOLEMAKER III14 534NOK
CJCM 256U31 389NOK
DJCM 200 U22 968NOK
EJMU 137-2QW26 213NOK
FEIN POWER TOOLS -

utvidelser

StilModellPris (eks. mva)
A631060219804 809NOK
B631060209804 120NOK
C631060239809 612NOK
D631060229804 809NOK
FEIN POWER TOOLS -

Kompakt magnetborepresse 120V

ModellSakPris (eks. mva)
KBB 30AF7LDF11 168 NOK
STEELMAX -

Bærbar magnetbor 230V DCB1-9 / 16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
SM-D1-230AH4NGV13 974 NOK
DEWALT -

Magnetisk borepresse, variabel hastighet, 300 rpm til 450 rpm, elektro, 4 3/8 tommers borevandring

ModellSakPris (eks. mva)
DWE1622KCP3QHW18 684 NOK
JET TOOLS -

Chuck Arbor

ModellSakPris (eks. mva)
JMD18-021CR4ZHN2 040 NOK
MILWAUKEE -

Magnetisk bore- og slipesett, elektro, 5 3/4 tommers borrekke, 120V AC, 13 A strøm

ModellSakPris (eks. mva)
4272-21 / 6117-31CT3KLU19 995 NOK
FEIN POWER TOOLS -

Adapter, 1/2 tommers kapasitet, 3/4 tommers skaftdiameter, 2 tommers skjære-DP

ModellSakPris (eks. mva)
33498223200CU2ZNP2 963 NOK
MILWAUKEE -

Drill Chuck Adapter kompatibel med 4274-21

ModellSakPris (eks. mva)
49-59-0020CV4LRV1 596 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?