MILWAUKEE 4274-21 magnetisk drillpressesett 14 tommers høyde | AH9MZZ 40LJ22

MILWAUKEE 4274-21 Magnetisk borepressesett 14 tommers høyde

På lager
Vare: AH9MZZ Modell: 4274-21Kryssref: 40LJ22

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk borepresse
amps13.0
Kapasitet stål1-5 / 8 "
Chuck størrelse3 / 4 "
Kablet / trådløstcorded
MagnettypeFast
Motor HP2.30
Ingen belastning RPM475 til 730
Total høyde14 "
vendbarNei
Verktøylengde13.75 "
Verktøyvekt30.5 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)21.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drill Travel: 5-3 / 4 "
    • Drill Point Pressure: 750 lb.
    • Bor til senter fra base: 1-1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeVerktøylengdeVerktøyvektPris
MILWAUKEE 4272-21 magnetisk drillpressesett 14-7/64 tommers høyde | AH9MZY 40LJ21 4272-2114 7 / 64 "11.25 "30.0 lb.17 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 4274-21 Magnetisk borepressesett 14 tommers høyde
30 118 NOK / enhet