MILWAUKEE 4272-21 magnetisk drillpressesett 14-7/64 tommers høyde | AH9MZY 40LJ21

MILWAUKEE 4272-21 Magnetisk borepressesett 14-7/64 tommers høyde

På lager
Vare: AH9MZY Modell: 4272-21Kryssref: 40LJ21

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk borepresse
amps13.0
Kapasitet stål1-5 / 8 "
Chuck størrelse3 / 4 "
Kablet / trådløstcorded
MagnettypeElectro
Motor HP2.30
Ingen belastning RPM475 til 730
Total høyde14 7 / 64 "
vendbarNei
Verktøylengde11.25 "
Verktøyvekt30.0 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)70.87
Skipets bredde (cm)55.88
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drill Travel: 5-3 / 4 "
    • Drill Point Pressure: 800 lb.
    • Bor til senter fra base: 1-1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeVerktøylengdeVerktøyvektPris
MILWAUKEE 4274-21 magnetisk drillpressesett 14 tommers høyde | AH9MZZ 40LJ22 4274-2114 "13.75 "30.5 lb.30 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 4272-21 Magnetisk borepressesett 14-7/64 tommers høyde
17 025 NOK / enhet