STEELMAX SM-D1-230 Bærbar magnetisk drill 230V DCB1-9/16 tommer | AH4NGV 35DT79

STEELMAX SM-D1-230 bærbar magnetisk drill 230V DCB1-9/16 tommer

På lager
Vare: AH4NGV Modell: SM-D1-230Kryssreferanse: 35DT79

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 974 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt magnetborepresse
amps4.5
Kapasitet stål2"
Kablet / trådløstcorded
MagnettypeESB med magnetisk feltformkontroll
Motor HP1.20
Ingen belastning RPMVariabel
Total høyde12.5 "
vendbarNei
Spindelavsmalning3 / 4 "
Verktøylengde10.5 "
Verktøyvekt22.0 lb.
Spenning240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7008
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandPL

Produktdetaljer:

    • Drill Travel: 2-3 / 4 "
    • Drill Point Pressure: Variabel
    • Bor til senter fra base: 1-9 / 16 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STEELMAX SM-D1-230 bærbar magnetisk drill 230V DCB1-9/16 tommer
13 974 NOK / enhet