FEIN POWER TOOLS JCM 200 AUTO Magnetisk borepresse, variabel hastighet, 130 rpm til 520 rpm, elektro, 120 Vac, 5/8 In | CU3AHC 20UH22

FEIN POWER TOOLS JCM 200 AUTO Magnetic Drill Press, Variable Speed, 130 Rpm to 520 Rpm, Electro, 120 Vac, 5/8 In

På lager
Vare: CU3AHC Model: JCM 200 AUTOKryssreferanse: 20UH22

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk borepresse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FEIN POWER TOOLS JCM 256U magnetisk borepresse, variabel hastighet, 120 rpm til 520 rpm, elektro, 120 Vac, 3/4 In | CU3AHB 20UH23 JCM 256U31 389 NOK
FEIN POWER TOOLS JCM 200 U magnetisk borepresse, variabel hastighet, 130 rpm til 560 rpm, elektro, 120 Vac, 5/8 In | CU3AHD 20UH20 JCM 200 U22 968 NOK
FEIN POWER TOOLS JME HOLEMAKER III magnetisk borepresse, variabel hastighet, 450 RPM til 590 RPM, Elektro, 120V AC, 5/8 tommer | CU3AHE 472C16 JME HOLEMAKER III14 534 NOK
FEIN POWER TOOLS JMU 137-2QW magnetisk borepresse, variabel hastighet, 130 RPM €“ 1, 600 RPM, Elektro, 120V AC, 9/16 in | CU3AHF 54FH35 JMU 137-2QW26 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEIN POWER TOOLS JCM 200 AUTO Magnetic Drill Press, Variable Speed, 130 Rpm to 520 Rpm, Electro, 120 Vac, 5/8 In
30 186 NOK / enhet