Maskinskøyter og rulleutstyr

filtre

Maskinskøyter og ruller spiller en viktig rolle i bransjer som arbeider med løfteutstyr eller maskinproduksjon. De reduserer utallige timer med remontering, demontering og...Les mer

ENERPAC -

MLS-serien lasteskøyter

StilModellPris (eks. mva)
AMLSS1346 620NOK
RFQ
BMLSCR82 920NOK
RFQ
AMLSF17100 138NOK
AMLSD720 900NOK
AMLSD1778 897NOK
AMLSD1028 446NOK
BMLSCR62 466NOK
RFQ
AMLSS35159 222NOK
RFQ
AMLSS2063 903NOK
RFQ
AMLSR949 850NOK
AMLSF35137 250NOK
AMLSF1035 472NOK
AMLSS724 357NOK
RFQ
AMLSS53196 771NOK
RFQ
AMLSS2782 304NOK
RFQ
AMLSR741 833NOK
AMLSR330 328NOK
AMLSF725 736NOK
AMLSF313 306NOK
AMLSF27122 402NOK
AMLSF1345 842NOK
AMLSD3598 110NOK
AMLSD2779 270NOK
AMLSD1336 446NOK
AMLSS70260 415NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AEMLSF251 269 946NOK
AEMLSF151 033 352NOK
AEMV10S934 690NOK
AEMV30S1 106 700NOK
AEMV50S1 376 884NOK
AEMLSF5898 422NOK
StilModellPris (eks. mva)
AELP-303 245NOK
AELP-8010 531NOK
AELP-152 985NOK
AELP-102 726NOK
HILMAN ROLLERS -

NT Style Rollers

StilModellPris (eks. mva)
A.75-NT4 939NOK
B15-NT7 416NOK
C8-NT6 786NOK
D1-NT5 097NOK
E2.5-NT5 455NOK
F20-NT8 361NOK
G37.5-NT18 814NOK
H50-NT25 515NOK
I5-NT5 727NOK
J75-NT30 769NOK
HILMAN ROLLERS -

FT Series Light Duty individuelle ruller

StilModellPris (eks. mva)
A.75-RS3 780NOK
B.75-SP4 338NOK
C.75-SS4 252NOK
D2-RP4 710NOK
E2-SP5 211NOK
F.75-RP3 937NOK
G2-RS4 624NOK
H2-SS5 111NOK
HILMAN ROLLERS -

ERS-serien individuelle ruller

StilModellPris (eks. mva)
A100-ERS23 066NOK
B12.5-ERS7 975NOK
C3.75-ERS5 355NOK
D65-ERS22 637NOK
E10-ERS7 789NOK
F25-ERS16 093NOK
G5-ERS6 085NOK
HILMAN ROLLERS -

ERF stil ruller

StilModellPris (eks. mva)
A4-ERF4 309NOK
B65-ERF23 338NOK
C12-ERF8 734NOK
D1-ERF3 851NOK
HILMAN ROLLERS -

Bull Dolly Series ruller, stiv diamant topp

StilModellPris (eks. mva)
ABRD-12N21 820NOK
BBRD-12P20 016NOK
ABRD-18N27 791NOK
CBRD-18P25 500NOK
DBRD-1N2 892NOK
EBRD-1P2 477NOK
FBRD-3N3 751NOK
GBRD-3P3 278NOK
HBRD-3S5 712NOK
IBRD-6P5 784NOK
JBRD-6S11 010NOK
KBRD-1S3 794NOK
ABRD-9N19 329NOK
LBRD-9P17 740NOK
MBRD-6N7 517NOK
HILMAN ROLLERS -

Bull Dolly Series Rollers, Swivel Diamond Top

StilModellPris (eks. mva)
ABSD-18N30 597NOK
BBSD-3S5 741NOK
CBSD-6N7 674NOK
DBSD-6P6 371NOK
EBSD-6S11 612NOK
ABSD-9N22 107NOK
ABSD-12N24 727NOK
FBSD-1P2 577NOK
GBSD-3N3 780NOK
HBSD-1N2 978NOK
IBSD-1S4 052NOK
JBSD-3P3 364NOK
HILMAN ROLLERS -

Bull Dolly Series ruller, svingbar glatt topp

StilModellPris (eks. mva)
ABSS-12P23 653NOK
BBSS-3N4 954NOK
CBSS-3S6 915NOK
DBSS-6S12 929NOK
EBSS-9P22 050NOK
FBSS-18P29 123NOK
GBSS-3P4 295NOK
HBSS-6N9 034NOK
IBSS-6P7 373NOK
JBSS-9N24 025NOK
JBSS-18N31 743NOK
JBSS-12N25 772NOK
HILMAN ROLLERS -

Light Duty Series rullesett

StilModellPris (eks. mva)
AKRS-3-2S/2R18 928NOK
BKRS-8-2S/2R22 221NOK
HILMAN ROLLERS -

Nyton-serien individuelle ruller

StilModellPris (eks. mva)
AN.5-RP3 679NOK
BN10-RP14 246NOK
CN10-SLP17 052NOK
DN1-RP4 796NOK
EN2-RP6 443NOK
FN.5-SP4 123NOK
GN1-SP5 140NOK
HN2-SLP7 015NOK
IN3-RP6 743NOK
JN3-SLP7 144NOK
KN6-RP8 304NOK
LN6-SLP9 020NOK
WESCO -

Hevimover Maskinvalsesett

ModellSakPris (eks. mva)
480019AG7KFP11 016 NOK
VESTIL -

Maskinrullesett i stål med 2000 lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
VHMS-2-KITAG8BPX11 982 NOK
HILMAN ROLLERS -

Rulle, uten topplate, 30 tonns kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
30-ERFCV6ZQU16 580 NOK
ENERPAC -

Trådløs anhengskontroller

ModellSakPris (eks. mva)
EMVPCCM9JBV71 562 NOK
Se detaljer

Maskinskøyter og rulleutstyr

Kraftige bevegelige skøyter og maskineri flytteruller er små rullende plattformer som plasseres under kantene eller hjørnene på containere, tunge maskiner og utstyr, for å mobilisere dem. For flytting av stort utstyr festes imidlertid flere skøyter og ruller ved hjelp av en hydraulisk jekk, gaffeltruck, talje, lirkestang eller lignende løfteinnretning. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av maskinskøyter fra merker som Dayton, Vestil, Wesco & Hilman Rollers, ideell for flytting av tungt maskineri og utstyr fra ett sted til et annet. Disse bevegelige skøytene for tungt utstyr kan tåle belastninger fra 10000 lb til 400000 lb, og er utstyrt med stive og/eller svingbare ruller for vibrasjonsdemping og gulvbeskyttelse.
Rullesett fra Hilman Rollers består av fire svingbare låsevalser med en polstret/diamantståloverflate for å gjøre trange svinger i hjørnene. Disse settene er i stand til å flytte lastede ruller over delikate gulvoverflater, som fersk betong, epoksybelagte gulv og malte og forseglede gulv.
Vestile machinery mover skøyter og ruller er ideelle for å transportere tung last uten å etterlate bulker på gulvet, på grunn av deres sterke nylonhjul som effektivt kan håndtere belastninger fra 8000 til 400000 lb. Den øvre delen av hver skøyte er forsterket med en gummioverflate for forbedret grep.
Velg fra et bredt utvalg av disse maskinskøyter og ruller, tilgjengelig i faste, justerbare og styrbare stiler på Raptor Supplies.

Bruker

Disse maskinene som flytter skøyter og ruller er nyttige for flytting av tung last og utstyr i varehus, produksjonsindustri og fabrikker.

Egenskaper

Dayton Maskinskøyter og ruller:

  • Dayton bevegelige ruller har en topplate med en strukturert overflate for et sterkt grep og for å forhindre utilsiktet bevegelse av lastede gjenstander.
  • Disse utstyrsrullesettene kommer med en låsbar stålkasse for å sikre styrestengene og rullene når de ikke er i bruk.
  • Merkets ruller kan festes til valgfritt styrestenger for å muliggjøre enkel manøvrering rundt svinger og hindringer mens du flytter last fra ett sted til et annet. De er laget av stål og har pulverlakk for å gi økt vektkapasitet.

Vestile Maskiner Skøyter og ruller:

  • De nylonkonstruerte hjulene etterlater ikke inntrykk på gulvet.
  • Disse rullene har en gummioverflate på toppplaten for ekstra grep.

Hilman Utstyrsrullesett:

  • Hilman Rollers utstyrsrullesett er robuste sett som består av fire svingbare låsende ruller med polstret/diamantståltopper for å gjøre trange svinger i hjørner.
  • De har to 30 / 48 / 60 tommer lange styrehåndtak som kan slås ned for oppbevaring på trange steder.
  • De er i stand til å flytte belastede ruller over delikate gulvoverflater, som fersk betong, epoksybelagte gulv, terrazzofliser og malte og forseglede gulv.
  • De kommer i en kraftig oppbevaringsboks av stål med solide løftehåndtak for å sikre innholdets sikkerhet under transport.

Wesco HeviMover maskinvalser:

  • Wesco HeviMover maskinrulleutstyr har presisjonsslipte og herdede valser med en bærende plate for å tåle en maksimal belastning på 30000 lb.
  • Rullene roterer rundt den sentrale bæreplaten for å tilby utmerket lastfordeling og flytte tungt utstyr.
  • De lastbærende platene er utstyrt med svingbare nav for 360 graders rotasjon, noe som forbedrer manøvrerbarheten til disse skøytene.

Arbeidsmekanisme

Disse tunge maskinskøytene er utstyrt med stive og/eller svingbare hjul for enkel mobilitet. De har en fjærbelastet låsemekanisme for å stramme hjulene, og forhindrer utilsiktede bevegelser og gjenstander fra å falle av.

Standarder og godkjenninger

  • Hilman Rollers produktkatalog er sertifisert etter ISO 9001:2000 og CE-standarder for henholdsvis økt produktivitet og miljøvern.
  • Mange Vestil-produkter oppfyller ASME-standarder og ISO-sertifiseringer for å sikre overlegen kvalitet og sikker ytelse under bruk.
  • Wescos produkter overholder ISO 9001, UL og UR standarder for økt sikkerhet og effektivitet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer Hilman-ruller?

Konsentrisk slipte stålruller er festet sammen for å danne en kontinuerlig kjede som sirkulerer rundt en bærende plate laget av herdet stål. Denne platen er sentralt plassert i rammeverket til rullene. Hilman-maskineri bevegelige skøyter krever ikke lagre eller ekstra smøring, noe som gjør dem til en rent arbeidende industrikomponent med lite vedlikehold.

Hvordan bør jeg velge hjul til ruller?

Hjul laget av polyuretan, nylon og stål har forskjellige egenskaper.

Hva om jeg har spørsmål angående produktet eller leveringen av det?

Du kan enkelt få dine spørsmål løst ved å kontakte oss via -
E-post: sales@raptorsupplies.com
Ring: +44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597

Finnes det andre betalingsalternativer enn kort?

Raptor Supplies tilbyr deg å betale sikkert via PayPal også.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?