KNIPEX Låsetang

Vanadium / stål låsetang utstyrt med justeringsskruer og utløsere for sikkert grep over et bredt spekter av gjenstander. Tilgjengelig i forskjellige kjeveformer for å gripe runde, flate og store gjenstander i forskjellige rørlegger- og sveiseapplikasjoner

filtre

KNIPEX -

Klemmetang for låsing av kjeven

StilModellKjeve LengdeKjevebreddePris (eks. mva)
A+42 14 280 XNUMX3 7 / 64 "2 41 / 64 "1 053NOK
B+42 34 280 XNUMX3 47 / 64 "2.625 "978NOK
C+42 24 280 XNUMX4 39 / 64 "5 33 / 64 "1 019NOK
KNIPEX -

Dobbelt prisme låsende tang

StilModellSakKjeve kapasitetKjeve LengdeKjevebreddeLengdePris (eks. mva)
A+41 04 250 XNUMXLåsetang0 "til 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "560NOK
B+41 04 180 XNUMXLåsetang0 "til 2"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "541NOK
C+41 04 300 XNUMXLåsetang0 "til 2-1 / 4"2 23 / 64 "2 39 / 64 "12 "966NOK
D+40 04 180 XNUMXTang0 "til 1-5 / 8"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "686NOK
E+40 04 250 XNUMXTang0 "til 1-5 / 8"1 51 / 64 "2.25 "10 "683NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?