Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 41 04 300 Låsetang 12 Tommer Lengde 2-23/64 Tommer Kjeve | AH8JRD 38UT56

KNIPEX 41 04 300 låsetang 12 tommers lengde 2-23/64 tommers kjeve

På lager
Vare: AH8JRD Modell: 41 04 300Kryssreferanse: 38UT56
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
966NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
FinishNikkelbelagt
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet0 "til 2-1 / 4"
Kjeve Lengde2 23 / 64 "
KjevestilDobbelt prisme
Kjeve tykkelse9 / 16 "
Kjevebredde2 39 / 64 "
Lengde12 "
MaterialeKrom Vanadium elektrisk stål
Tether i standIkke tether i stand
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9231
Skipets høyde (cm)1.7
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.39
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakKjeve kapasitetKjeve LengdeKjevebreddeLengdePris
KNIPEX 40 04 180 Tang 7-1/4 Tommer Lengde 1-31/64 Tommer Kjeve | AH8JQZ 38UT52 +40 04 180 XNUMXTang0 "til 1-5 / 8"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "686NOK
KNIPEX 40 04 250 Tang 10 Tommer Lengde 1-51/64 Tommer Kjeve | AH8JRA 38UT53 +40 04 250 XNUMXTang0 "til 1-5 / 8"1 51 / 64 "2.25 "10 "683NOK
KNIPEX 41 04 180 Låsetang 7-1/4 Tommer Lengde 1-31/64 Tommer Kjeve | AH8JRB 38UT54 +41 04 180 XNUMXLåsetang0 "til 2"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "541NOK
KNIPEX 41 04 250 Låsetang 10 Tommer Lengde 1-57/64 Tommer Kjeve | AH8JRC 38UT55 +41 04 250 XNUMXLåsetang0 "til 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "560NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 41 04 300 låsetang 12 tommers lengde 2-23/64 tommers kjeve
966NOK / enhet