Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 42 24 280 Låsetang 11-1/64 Tommer Lengde 4-39/64 Tommer Kjeve | AH8JRH 38UT60

KNIPEX 42 24 280 Låsetang 11-1/64 tommer Lengde 4-39/64 tommer kjeve

På lager
Vare: AH8JRH Modell: 42 24 280Kryssreferanse: 38UT60

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
FinishNikkelbelagt
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet2-13 / 64 "
Kjeve Lengde4 39 / 64 "
KjevestilKlemkjeft
Kjeve tykkelse7 / 32 "
Kjevebredde5 33 / 64 "
Lengde11 1 / 64 "
MaterialeStål
Tether i standIkke tether i stand
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.85
Skipets høyde (cm)5.79
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeKjevebreddePris
KNIPEX 42 14 280 Låsetang 11-1/64 Tommer Lengde 3-7/64 Tommer Kjeve | AH8JRG 38UT59 +42 14 280 XNUMX3 7 / 64 "2 41 / 64 "1 053 NOK
KNIPEX 42 34 280 Låsetang 11-1/64 Tommer Lengde 3-47/64 Tommer Kjeve | AH8JRJ 38UT61 +42 34 280 XNUMX3 47 / 64 "2.625 "978NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 42 24 280 Låsetang 11-1/64 tommer Lengde 4-39/64 tommer kjeve
1 019 NOK / enhet