Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 42 34 280 Låsetang 11-1/64 Tommer Lengde 3-47/64 Tommer Kjeve | AH8JRJ 38UT61

KNIPEX 42 34 280 Låsetang 11-1/64 tommer Lengde 3-47/64 tommer kjeve

På lager
Vare: AH8JRJ Modell: 42 34 280Kryssreferanse: 38UT61

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
978NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
FinishNikkelbelagt
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet2-13 / 64 "
Kjeve Lengde3 47 / 64 "
KjevestilKlemkjeft
Kjeve tykkelse1-7 / 32 "
Kjevebredde2.625 "
Lengde11 1 / 64 "
MaterialeStål
Tether i standIkke tether i stand
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6922
Skipets høyde (cm)1.8
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)13.79
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeKjevebreddePris
KNIPEX 42 14 280 Låsetang 11-1/64 Tommer Lengde 3-7/64 Tommer Kjeve | AH8JRG 38UT59 +42 14 280 XNUMX3 7 / 64 "2 41 / 64 "1 053 NOK
KNIPEX 42 24 280 Låsetang 11-1/64 Tommer Lengde 4-39/64 Tommer Kjeve | AH8JRH 38UT60 +42 24 280 XNUMX4 39 / 64 "5 33 / 64 "1 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 42 34 280 Låsetang 11-1/64 tommer Lengde 3-47/64 tommer kjeve
978NOK / enhet