NORD-LOCK Lås skiver

filtre

NORD-LOCK -

Lås skiver

StilModellFARGEFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelsePris (eks. mva)
A2403GråSink belagt3 / 4 "0.779 "Karbonstål1.209C463 / 4 "4 594NOK
A2399GråSink belagt14mm14.6 mmKarbonstål23mmC46M142 792NOK
A2397GråSink belagt1 / 2 "0.52 "Karbonstål0.768C461 / 2 "3 753NOK
A2393GråSink belagt3 / 8 "0.394 "Karbonstål0.654C463 / 8 "2 537NOK
A2373GråSink belagt8mm8.4 mmKarbonstål13.5C46M82 237NOK
A2375GråSink belagt10mm10.5 mmKarbonstål16.6mmC46M102 537NOK
A2376GråSink belagt12mm12.5 mmKarbonstål19.5mmC46M124 233NOK
A2378GråSink belagt16mm16.6 mmKarbonstål25.4mmC46M163 062NOK
A2380GråSink belagt20mm20.7 mmKarbonstål30.7mmC46M204 594NOK
A2390GråSink belagt6mm6.3 mmKarbonstål10.8C46M62 094NOK
B1546SølvDelta ProtektM241.000 "EN 1.7182 Karbonstål1.54 "Min. 46 HRC-159NOK
C28.4-5081SølvDelta ProtectM2728.4mmStål48.5mmMin. 46 HRC-3 371NOK
D13.5-1051SølvPlain1 / 2 "0.530 "316 rustfritt stål0.77 "Min. 52 HRC Sak herdet1 / 2 "9 411NOK
D19.5-1051SølvPlainM1819.5mm316 rustfritt stål29mmMin. 52 HRC Sak herdet-14 229NOK
E19.5-2051SølvPlainM1819.5mm316 rustfritt stål34.5mmMin. 52 HRC Sak herdet-20 997NOK
F1525SølvDelta Protekt3 / 8 "0.410 "EN 1.7182 Karbonstål0.65 "Min. 46 HRC-276NOK
E10.7-2051SølvPlainM1010.7mm316 rustfritt stål21mmMin. 52 HRC Sak herdet-12 682NOK
E08.7-2051SølvPlain5 / 16 "0.340 "316 rustfritt stål0.65 "Min. 52 HRC Sak herdet5 / 16 "7 261NOK
D10.3-1051SølvPlain3 / 8 "0.410 "316 rustfritt stål0.65 "Min. 52 HRC Sak herdet3 / 8 "5 487NOK
D25.3-1051SølvPlainM2425.3mm316 rustfritt stål39mmMin. 52 HRC Sak herdet-20 997NOK
D11.4-1051SølvPlain7 / 16 "0.450 "316 rustfritt stål0.73 "Min. 52 HRC Sak herdet7 / 16 "13 240NOK
D13.0-2051SølvPlainM1213mm316 rustfritt stål25.4mmMin. 52 HRC Sak herdet-10 369NOK
G13.0-2081SølvDelta ProtectM1213mmStål25.4mmMin. 46 HRC-2 104NOK
D17.0-1051SølvPlain5 / 8 "0.670 "316 rustfritt stål1"Min. 52 HRC Sak herdet5 / 8 "9 280NOK
H17.0-1081SølvDelta Protect5 / 8 "0.670 "Stål1"Min. 46 HRC5 / 8 "2 157NOK
NORD-LOCK -

Spring Lock skiver

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.StørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A26186mm6.3 mm13.5M61.77 mm2 237NOK
A23748mm8.4 mm16.6mmM82.29 mm2 522NOK
A262110mm10.5 mm21mmM102.95 mm4 263NOK
A262212mm12.5 mm25.4mmM123.5 mm3 062NOK
A237916mm16.6 mm30.7mmM164.74 mm4 594NOK
NORD-LOCK -

Kileskiver

StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A1539Delta ProtectM180.77 "Stål1.36 "Min 46 HRC-0.13 "132NOK
B1515Delta Protect#80.17 "Stål0.3 "Min 46 HRCM40.07 "220NOK
C2707Delta Protect9 / 16 "0.6 "Stål1.21 "Min 46 HRC9 / 16 "0.13 "4 045NOK
D2147Delta Protect1 / 2 "0.53 "Stål1"Min 46 HRC1 / 2 "0.13 "2 104NOK
E1537Delta Protect5 / 8 "0.67 "Stål1.21 "Min 46 HRCM160.13 "192NOK
F1535Delta Protect9 / 16 "0.6 "Stål1.21 "Min 46 HRCM140.13 "182NOK
G1534Delta Protect9 / 16 "0.6 "Stål0.91 "Min 46 HRCM140.13 "284NOK
H1533Delta Protect1 / 2 "0.53 "Stål1"Min 46 HRC1 / 2 "0.13 "244NOK
I1531Delta ProtectM120.51 "Stål1"Min 46 HRC-0.13 "263NOK
J1529Delta Protect7 / 16 "0.45 "Stål0.73 "Min 46 HRCM110.1 "230NOK
K1528Delta ProtectM100.42 "Stål0.83 "Min 46 HRC-0.1 "213NOK
L1527Delta ProtectM100.42 "Stål0.65 "Min 46 HRC-0.1 "266NOK
M1541Delta Protect3 / 4 "0.79 "Stål1.54 "Min 46 HRC3 / 4 "0.13 "159NOK
N1512Delta Protect#50.13 "Stål0.28 "Min 46 HRCM30.07 "220NOK
O2727Delta Protect1"1.1 "Stål1.91 "Min 46 HRC1"0.18 "5 968NOK
P1307Delta ProtectM2021.4 mmStål30.7mmMin 46 HRC-3.4 mm3 167NOK
Q1262Delta ProtectM1213.0 mmStål19.5mmMin 46 HRC-2.5 mm2 819NOK
R1236Delta Protect5 / 16 "0.34 "Stål0.65 "Min 46 HRC5 / 16 "0.1 "1 807NOK
S2901Delta ProtectM130133.4 mmStål178Min 46 HRCM1309.5 mm9 458NOK
T1218Delta Protect#100.21 "Stål0.43 "Min 46 HRC-0.07 "1 877NOK
U1212Delta Protect#80.17 "Stål0.35 "Min 46 HRC-0.07 "1 877NOK
V2898Delta ProtectM115118.4 mmStål165Min 46 HRCM1159.5 mm8 854NOK
W1206Delta Protect#50.13 "Stål0.28 "Min 46 HRC-0.07 "1 746NOK
X2890Delta Protect3"3.11 "Stål4.33Min 46 HRC3"0.37 "7 245NOK
Y2887Delta Protect2 1 / 22.64 "Stål3.74Min 46 HRC2 1/2 lbs.0.28 "1 112NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?