NORD-LOCK Kileskiver


filtre
StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A
2711
Delta Protect1"1.1 "Stål1.54 "Min 46 HRC1"0.13 "6 757 NOK
B
2888
Delta ProtectM6871.1 mmStål100Min 46 HRCM689.5 mm6 161 NOK
C
1552
Delta Protect1 1 / 81.24 "Stål1.85Min 46 HRCM300.23 "134NOK
D
1553
Delta Protect1 1 / 81.24 "Stål2.3Min 46 HRCM300.26 "181NOK
E
2884
Delta Protect2"2.11 "Stål3.15Min 46 HRC2"0.28 "1 140 NOK
F
1555
Delta Protect1 1 / 41.35 "Stål2.3Min 46 HRCM330.26 "190NOK
G
1644
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Stål0.91 "Min 46 HRC9 / 16 "0.13 "1 941 NOK
H
1557
Delta Protect1 3 / 81.47 "Stål2.48Min 46 HRCM360.26 "170NOK
I
2147
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Stål1"Min 46 HRC1 / 2 "0.13 "2 104 NOK
J
2148
Delta Protect1 / 4 "0.28 "Stål0.53 "Min 46 HRC1 / 4 "0.1 "1 558 NOK
K
2191
Delta ProtectM4243.2 mmStål63Min 46 HRC-6.6 mm4 568 NOK
L
2883
Delta ProtectM4849.6 mmStål75mmMin 46 HRC-7 mm977NOK
M
2706
Delta ProtectM2021.4 mmStål39mmMin 46 HRC-3.4 mm6 592 NOK
N
2707
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Stål1.21 "Min 46 HRC9 / 16 "0.13 "3 746 NOK
O
2714
Delta ProtectM2728.4 mmStål42Min 46 HRC-6.6 mm5 009 NOK
P
2892
Delta ProtectM8588.1 mmStål120Min 46 HRCM859.5 mm7 094 NOK
Q
2893
Delta ProtectM9092.4 mmStål130Min 46 HRCM909.5 mm7 281 NOK
R
2895
Delta ProtectM100103.4 mmStål145Min 46 HRCM1009.5 mm7 669 NOK
S
2709
Delta ProtectM1819.5 mmStål29mmMin 46 HRC-3.4 mm3 845 NOK
T
2713
Delta Protect1 3 / 81.47 "Stål2.17Min 46 HRC1 3 / 8 "0.26 "4 042 NOK
U
2897
Delta ProtectM110113.4 mmStål155Min 46 HRCM1109.5 mm8 027 NOK
V
2789
Delta ProtectM1819.5 mmStål34.5mmMin 46 HRC-3.4 mm5 534 NOK
W
2885
Delta Protect2 1 / 42.33 "Stål3.35Min 46 HRC2 1 / 4 "0.28 "1 031 NOK
L
2150
Delta Protect3 / 4 "0.79 "Stål1.21 "Min 46 HRC3 / 4 "0.13 "4 035 NOK
X
1218
Delta Protect#100.21 "Stål0.43 "Min 46 HRC-0.07 "1 868 NOK
Y
1529
Delta Protect7 / 16 "0.45 "Stål0.73 "Min 46 HRCM110.1 "230NOK
Z
2806
Delta Protect1 1 / 21.59 "Stål2.3Min 46 HRC1 1/2 lbs.0.26 "4 182 NOK
A1
2742
Delta Protect1 1 / 41.35 "Stål2.3Min 46 HRC1 1/4 lbs.0.26 "4 281 NOK
B1
1531
Delta ProtectM120.51 "Stål1"Min 46 HRC-0.13 "263NOK
C1
2730
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Stål1.65Min 46 HRC7 / 8 "0.18 "5 001 NOK
D1
2727
Delta Protect1"1.1 "Stål1.91 "Min 46 HRC1"0.18 "5 968 NOK
E1
2724
Delta Protect1 1 / 81.24 "Stål2.3Min 46 HRC1 1 / 8 "0.26 "4 153 NOK
F1
1515
Delta Protect#80.17 "Stål0.3 "Min 46 HRCM40.07 "220NOK
G1
1533
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Stål1"Min 46 HRC1 / 2 "0.13 "243NOK
H1
2896
Delta ProtectM105108.4 mmStål150Min 46 HRCM1059.5 mm7 842 NOK
I1
1535
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Stål1.21 "Min 46 HRCM140.13 "181NOK
J1
1537
Delta Protect5 / 8 "0.67 "Stål1.21 "Min 46 HRCM160.13 "192NOK
K1
1538
Delta ProtectM180.77 "Stål1.14Min 46 HRC-0.13 "174NOK
L1
1539
Delta ProtectM180.77 "Stål1.36 "Min 46 HRC-0.13 "128NOK
M1
1540
Delta Protect3 / 4 "0.79 "Stål1.21 "Min 46 HRC3 / 4 "0.13 "192NOK
N1
1542
Delta ProtectM200.84 "Stål1.21 "Min 46 HRC-0.13 "188NOK
O1
1547
Delta ProtectM241.0 "Stål1.91 "Min 46 HRC-0.18 "270NOK
P1
2882
Delta Protect1 3 / 41.82 "Stål2.76Min 46 HRC1 3 / 4 "0.28 "1 001 NOK
Q1
2899
Delta ProtectM120123.4 mmStål170Min 46 HRCM1209.5 mm8 421 NOK
R1
2717
Delta Protect1 1 / 41.35 "Stål1.91 "Min 46 HRC1 1/4 lbs.0.26 "3 177 NOK
S1
2898
Delta ProtectM115118.4 mmStål165Min 46 HRCM1159.5 mm8 240 NOK
T1
1524
Delta Protect5 / 16 "0.34 "Stål0.65 "Min 46 HRCM80.1 "251NOK
U1
1550
Delta ProtectM271.12 "Stål1.65Min 46 HRC-0.26 "119NOK
V1
2804
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Stål1.36 "Min 46 HRC7 / 8 "0.13 "4 642 NOK
W1
2146
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Stål0.77 "Min 46 HRC1 / 2 "0.1 "2 906 NOK
X1
1558
Delta Protect1 1 / 21.59 "Stål2.3Min 46 HRCM390.26 "193NOK
Y1
1646
Delta Protect5 / 8 "0.67 "Stål1.21 "Min 46 HRC5 / 8 "0.13 "4 044 NOK
Z1
1556
Delta Protect1 3 / 81.47 "Stål2.17Min 46 HRCM360.26 "185NOK
A2
2886
Delta ProtectM6063.1 mmStål90Min 46 HRCM607 mm1 052 NOK
B2
1554
Delta Protect1 1 / 41.35 "Stål1.91 "Min 46 HRCM330.23 "150NOK
C2
2887
Delta Protect2 1 / 22.64 "Stål3.74Min 46 HRC2 1/2 lbs.0.28 "1 107 NOK
D2
2890
Delta Protect3"3.11 "Stål4.33Min 46 HRC3"0.37 "6 966 NOK
E2
1236
Delta Protect5 / 16 "0.34 "Stål0.65 "Min 46 HRC5 / 16 "0.1 "1 767 NOK
F2
1518
Delta Protect#100.21 "Stål0.43 "Min 46 HRCM50.07 "214NOK
G2
1517
Delta Protect#100.21 "Stål0.35 "Min 46 HRCM50.07 "222NOK
H2
1516
Delta Protect#80.17 "Stål0.35 "Min 46 HRCM40.07 "216NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?