KNIPEX Linjetang

Brukes av elektrikere og håndverkere for å gripe, bøye, skjære og vri et utvalg ledninger og kabler. Har serrated krysslukket riflet gripesone for trekk og isolert håndtak

filtre

KNIPEX -

Linemans Tang

StilModellHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A9O 21-410 SBAdyppet1.5 "1 1 / 16 "7.5 "599NOK
B09 12 240 SBAergonomisk1 9 / 16 "1.625 "9.5 "1 178NOK
KNIPEX -

Isolert Linemans Tang

Knipex isolerte tang er designet med et kutterhode av høyverdig verktøystål som er smidd og oljeherdet for å gi 35 % mindre krav til manuell innsats enn konvensjonelle kombinasjonstenger. Disse lineman-tangen har lange skjærekanter og gripesoner for håndtering av henholdsvis tykkere kabler og flate eller runde overflater; og har en optimalisert innflytelse som lar brukere jevne ut grove kanter på metallrør. Velg fra et bredt utvalg av disse isolerte lineman-tangene, tilgjengelig i 1.5, 1-11/16, 1.375 og 1.625 tommers kjevelengder på Raptor Supplies.

StilModellHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A02 08 225 SBAergonomisk1.5 "1 1 / 64 "Verktøystål med høyt karbon9"875NOK
B09 08 240 SBAergonomisk1.5 "1.25 "Verktøystål med høyt karbon9.125 "1 101NOK
C02 08 225 USAIsolert1 11 / 16 "1.5 "Stål9"786NOK
D03 08 160 SBAIsolert1.375 "1.437 "Stål6.25 "541NOK
E03 08 200 SBAIsolert1.625 "1.5 "Stål8"769NOK
F02 08 200 SBAIsolert1.5 "1.25 "Stål8"739NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?