Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 09 08 240 SBA Isolert Linjetang 9-1 / 8 In | AB9MKZ 2DZC9

KNIPEX 09 08 240 SBA isolert linjemannstang 9-1/8 tommer

På lager
Vare: AB9MKZ Modell: 09 08 240 SBAKryssreferanse: 2DZC9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert Linemans Tang
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde1.5 "
Kjeve tykkelse19 / 32 "
Kjevebredde1.25 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Total lengde9.125 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdePris
KNIPEX 02 08 200 SBA Isolated Linesman Tenger 8 In | AA2KTJ 10N818 02 08 200 SBAIsolert1.5 "1.25 "Stål8"739NOK
KNIPEX 02 08 225 US Insulated Linesman Tang 9 In | AA2KTK 10N819 02 08 225 USAIsolert1 11 / 16 "1.5 "Stål9"786NOK
KNIPEX 03 08 160 SBA isolert linjemannstang, smidd verktøystål | AA2KTL 10N828 03 08 160 SBAIsolert1.375 "1.437 "Stål6.25 "541NOK
KNIPEX 03 08 200 SBA Isolert Linjetang 8 In | AA2KTM 10N830 03 08 200 SBAIsolert1.625 "1.5 "Stål8"769NOK
KNIPEX 02 08 225 SBA Isolert linjetang 9 tommer | AB9MLF 2DZD6 02 08 225 SBAergonomisk1.5 "1 1 / 64 "Verktøystål med høyt karbon9"875NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 09 08 240 SBA isolert linjemannstang 9-1/8 tommer
1 101 NOK / enhet