Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 02 08 225 US Insulated Linesman Tang 9 In | AA2KTK 10N819

KNIPEX 02 08 225 US Isolated Linesman Pliers 9 In

På lager
Vare: AA2KTK Modell: 02 08 225 USKryssref: 10N819
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
786NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert Linemans Tang
HåndtakstypeIsolert
Kjeve Lengde1 11 / 16 "
Kjeve tykkelse19 / 32 "
Kjevebredde1.5 "
MaterialeStål
Total lengde9"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)23.19
Skipets lengde (cm)2.9
Skipets bredde (cm)5.79
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdePris
KNIPEX 02 08 200 SBA Isolated Linesman Tenger 8 In | AA2KTJ 10N818 02 08 200 SBAIsolert1.5 "1.25 "Stål8"739NOK
KNIPEX 03 08 160 SBA isolert linjemannstang, smidd verktøystål | AA2KTL 10N828 03 08 160 SBAIsolert1.375 "1.437 "Stål6.25 "541NOK
KNIPEX 03 08 200 SBA Isolert Linjetang 8 In | AA2KTM 10N830 03 08 200 SBAIsolert1.625 "1.5 "Stål8"769NOK
KNIPEX 09 08 240 SBA Isolert Linjetang 9-1 / 8 In | AB9MKZ 2DZC9 09 08 240 SBAergonomisk1.5 "1.25 "Verktøystål med høyt karbon9.125 "1 101 NOK
KNIPEX 02 08 225 SBA Isolert linjetang 9 tommer | AB9MLF 2DZD6 02 08 225 SBAergonomisk1.5 "1 1 / 64 "Verktøystål med høyt karbon9"875NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 02 08 225 US Isolated Linesman Pliers 9 In
786NOK / enhet