THOMSON Lineære føringsskinner

Gi nøyaktig lineær bevegelse i en strømlinjeformet sammenstilling. Har en herdet stålkonstruksjon for strukturell stivhet og har en maksimal driftstemperatur på 120 grader C. Er utstyrt med en sekskantskrue for økt dreiemoment.

filtre

Thomson lineære styreskinner er laget av avansert slipeteknologi for enkel og nøyaktig installasjon av skjøtefrie skinner opptil 6 meter. Disse enhetene er ideelle for applikasjoner som automatisering og robotikk for materialhåndtering.
THOMSON -

Profil kuleskinner

StilModellPris (eks. mva)
A521H15AD+10009 824NOK
B521H20A + 3402 570NOK
B521H20A + 1601 122NOK
B521H35A + 164011 731NOK
B521H30ARL300018 364NOK
B521H45A + 204018 241NOK
B521H45A + 120010 730NOK
B521H35A + 204014 593NOK
B521H30A + 4403 162NOK
B521H25A + 160010 657NOK
B521H25A + 6404 383NOK
B521H25A + 2802 009NOK
B521H20A + 2801 964NOK
B521H20A + 10006 633NOK
B521H15A + 4602 654NOK
A521H15A + 2201 282NOK
A521H45A + 8857 913NOK
A521H45ARL300024 754NOK
A521H35A + 7605 579NOK
A521H25ARL300017 754NOK
A521H25AD+100011 573NOK
A521H20A + 12408 044NOK
A521H35A + 10007 585NOK
A521H35AD+100013 702NOK
B521H35A + 4403 287NOK
THOMSON -

Rekkverk

StilModellPris (eks. mva)
A531MT15120NOK
A531MT35239NOK
B522P55A+100018 684NOK
B522P35A+100011 422NOK
A531MT20156NOK
A531MT45269NOK
B522P25A+10008 992NOK
B522P45A+100014 257NOK
StilModellPris (eks. mva)
A531MT25187NOK
A531MT30216NOK
THOMSON -

Lineære guider

StilModellPris (eks. mva)
A2DA0800BL1218 856NOK
A2DA1200BL1228 399NOK
A2DA1200BL2429 982NOK
A2DA0800BL2424 627NOK
A2DA1200BL4844 371NOK
A2DA0800BL1825 356NOK
THOMSON -

Microstage systemer

Standarder og godkjenninger

  • RoHS

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse lineære styreskinnene brukes vertikalt?

Thomson lineære styreskinner kan brukes både vertikalt og horisontalt.

Hva er driftstemperaturområdet til disse enhetene?

-40 til 80 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?