WHITE-RODGERS Linjespenningstermostater

White-Rodgers linjespenningstermostater er ideelle for ventilasjon/temperaturkontroll i sokkel- og strålevarmesystemer. Disse vertikalt monterte White-Rodgers-termostatene har åpne/lukke-brytere som aktiveres når temperaturen overstiger eller går under termostatens settpunkt.

filtre

WHITE-RODGERS -

Termostat linjespenning

StilModellKontrollområdeDifferensialPris (eks. mva)
A152-1040 til 90 grader F3 Grader F2 581NOK
A152-955 grader til 85 grader F2 Grader F2 612NOK
WHITE-RODGERS -

Linjespenningstermostater

StilModellVedleggstypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdePris (eks. mva)
A1609-101Støvtett NEMA 1Lukk på RiseSPST120 til 240 VAC1 177NOK
B16E09-101NEMA 1Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 240 VAC1 283NOK
WHITE-RODGERS -

Line Volt Mekanisk Tstats

StilModellBytt TypeFARGEKontrollområdeSpenningsområdeBreddeDybdeDifferensialHøydePris (eks. mva)
A1A66-641DPSTBeige40 grader til 85 grader F240 til 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grader F4.5 "604NOK
B1A10-651SPDTTan36 grader til 90 grader F120 til 277 VAC2.875 "2.125 "1.5 Grader F5.125 "1 275NOK
C1687-9SPDTGrå-30 grader til 90 grader F120 til 240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 grader til 40 grader F5.375 "1 252NOK
B1A16-51SPDTTan36 grader til 90 grader F120 til 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 Grader F5.125 "1 803NOK
A1A65-641SPSTBeige40 grader til 85 grader F120 til 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grader F4.5 "462NOK
WHITE-RODGERS -

Strømbryter for nettspenningstermostat

ModellSakPris (eks. mva)
1E65-144AC2WJD1 127 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?