Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 1A66-641 Termostat Dpst Switch | AD7EXL 4E037

WHITE-RODGERS 1A66-641 Termostat Dpst-bryter

På lager
Vare: AD7EXL Modell: 1A66-641Kryssreferanse: 4E037

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
604NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEBeige
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V18A
Kontrollområde40 grader til 85 grader F
Dybde1.25 "
Differensial+/- 1 grader F
Fulllastforsterker @ 120V15A
Høyde4.5 "
MonteringstypeVertikal
Antall trinn1
Antall brytere1
Sensor TypeBi-Metal
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeDPST
Spenningsområde240 til 277 VAC
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeFARGEKontrollområdeSpenningsområdeBreddeDybdeDifferensialHøydePris
WHITE-RODGERS 1687-9 Fjernkontroll for termostat | AB9MTX 2E399 1687-9SPDTGrå-30 grader til 90 grader F120 til 240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 grader til 40 grader F5.375 "1 252 NOK
WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostat linjespenning | AB9MVL 2E734 1A10-651SPDTTan36 grader til 90 grader F120 til 277 VAC2.875 "2.125 "1.5 Grader F5.125 "1 275 NOK
WHITE-RODGERS 1A16-51 Termostat Nettspenning | AD2TET 3TZ43 1A16-51SPDTTan36 grader til 90 grader F120 til 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 Grader F5.125 "1 803 NOK
WHITE-RODGERS 1A65-641 Termostat Nettspenning | AD7EXK 4E036 1A65-641SPSTBeige40 grader til 85 grader F120 til 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grader F4.5 "462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 1A66-641 Termostat Dpst-bryter
604NOK / enhet